曜日別特売

百式長編みファスナーブーツ

百式長編みファスナーブーツ - コーコス信岡百式長編みファスナーブーツ - コーコス信岡百式長編みファスナーブーツ - コーコス信岡百式長編みファスナーブーツ - コーコス信岡百式長編みファスナーブーツ - コーコス信岡百式長編みファスナーブーツ - コーコス信岡百式長編みファスナーブーツ - コーコス信岡百式長編みファスナーブーツ - コーコス信岡

JSAA-A種認定のプロテクティブスニーカー24.5cm~30cmまで幅広いサイズ展開。
JSAA-A種認定のプロテクティブスニーカー。
鋼鉄製先芯入り。
両外側に着脱が容易なファスナー付き。
履き口廻りは靴擦れ防止のパイピングクッション仕様。
ミッドソールはクッション性のあるEVA素材。
アウトソールは油の付着した床面でも変質しにくい耐油性ゴム。
靴内は吸汗速乾性に優れたドライメッシュ素材を使用。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ形状ハイカットブラック規格JSAA-A種材質(アッパー)合成皮革・合成繊維標準質量(g/片足)500(26cm)機能耐油性、速乾吸汗、クッション性材質(先芯)鉄鋼甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー後丈(cm)24.5内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28771324HZ-70324.5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28771340HZ-70325
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28771349HZ-70325.5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28771358HZ-70326
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28771367HZ-70326.5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28771376HZ-70327
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28771385HZ-70328
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28771394HZ-70329
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28771410HZ-70330
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする