百式半長靴

百式半長靴 - コーコス信岡百式半長靴 - コーコス信岡百式半長靴 - コーコス信岡百式半長靴 - コーコス信岡百式半長靴 - コーコス信岡百式半長靴 - コーコス信岡百式半長靴 - コーコス信岡百式半長靴 - コーコス信岡

JSAA-A種認定のプロテクティブスニーカー24.5cm~30cmまで幅広いサイズ展開。
JSAA-A種認定のプロテクティブスニーカー。
鋼鉄製先芯入り。
ミッドソールはクッション性のあるEVA素材。
アウトソールは油の付着した床面でも変質しにくい耐油性ゴム。
靴内は吸汗速乾性に優れたドライメッシュ素材を使用。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツブラック規格JSAA-A種標準質量(g/片足)450(26cm)機能クッション性・耐油性・速乾吸汗性材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴後丈(cm)25内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28771805HZ-70424.5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28771814HZ-70425
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28771830HZ-70425.5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28771839HZ-70426
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28771848HZ-70426.5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28771857HZ-70427
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28771866HZ-70428
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28771875HZ-70429
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
28771884HZ-70430
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする