曜日別特売

迷彩ショートセーフティーブーツ

迷彩ショートセーフティーブーツ - コーコス信岡

迷彩柄の先芯入り作業用ブーツ落下物からつま先を守る鉄鋼製先芯入り。
胴部分は迷彩カラー。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツブルー標準質量(g/片足)800(Lサイズ)材質(先芯)鉄鋼靴タイプ長靴後丈(cm)27(Lサイズ)内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28773230HG-920M24.5~25
オープン
取扱い終了
28773239HG-920L25.5~26
オープン
取扱い終了
28773248HG-920LL26.5~27
オープン
取扱い終了
28773257HG-920XL27.5~28
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする