迷彩ショートセーフティーブーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード28773239 品番HG-920
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

迷彩柄の先芯入り作業用ブーツ落下物からつま先を守る鉄鋼製先芯入り。
胴部分は迷彩カラー。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ ブルー サイズL サイズ(cm)25.5〜26 標準質量(g/片足)800(Lサイズ) 材質(先芯)鉄鋼 靴タイプ長靴 後丈(cm)27(Lサイズ)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする