日保
バリシート
柔らかい素材ですので通行人のけが防止になります
用途
A型バリケード用のターポリンシート
材質
ターポリン
幅(mm)
290
寸法(mm)
290×900
内容量
1枚
注意
※他社製のA型バリケードにはつかない可能性があります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28773835
U-001
黄色
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28773844
U-001-01
オレンジ
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28773860
U-001-03
オレンジ
オープン
¥
3,598
¥3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください