ロングパイル人工芝

ロングパイル人工芝 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。
防カビ機能付きです。
裏面に穴が無数に開いているため水はけが抜群です。

材質ポリエチレン、ポリプロピレン高さ(mm)32内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28775470CT-3011100010000.81
オープン
取扱い終了
地域運賃
代替品有
28775479CT-3012200010001.62
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
28775488CT-3015500010004.05
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
28775497CT-301101000010008.1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
28775506CT-3012020000100016.2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
28775515CT-3025500020008.1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
28775524CT-3021010000200016.2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
28775540CT-3022020000200032.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
66178256CT-30355000300012
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
66178265CT-3031010000300025
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28775470CT-301104348815CT-3011RCT-3011 ロングパイル人工芝 1m×1m アイリスオーヤマ 04348815ロングパイル人工芝 1m×1mアイリスオーヤマ1本
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28775479CT-301204348831CT-3012RCT-3012 ロングパイル人工芝 1m×2m アイリスオーヤマ 04348831ロングパイル人工芝 1m×2mアイリスオーヤマ1本
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28775488CT-301504348840CT-3015RCT-3015 ロングパイル人工芝 1m×5m アイリスオーヤマ 04348840ロングパイル人工芝 1m×5mアイリスオーヤマ1本
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28775497CT-3011004348849CT-30110RCT-30110 ロングパイル人工芝 1m×10m アイリスオーヤマ 04348849ロングパイル人工芝 1m×10mアイリスオーヤマ1本
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28775506CT-3012004348858CT-30120RCT-30120 ロングパイル人工芝 1m×20m アイリスオーヤマ 04348858ロングパイル人工芝 1m×20mアイリスオーヤマ1本
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28775515CT-302504348867CT-3025RCT-3025 ロングパイル人工芝 2m×5m アイリスオーヤマ 04348867ロングパイル人工芝 2m×5mアイリスオーヤマ1本
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28775524CT-3021004348876CT-30210RCT-30210 ロングパイル人工芝 2m×10m アイリスオーヤマ 04348876ロングパイル人工芝 2m×10mアイリスオーヤマ1本
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28775540CT-3022004348885CT-30220RCT-30220 ロングパイル人工芝 2m×20m アイリスオーヤマ 04348885ロングパイル人工芝 2m×20mアイリスオーヤマ1本
54,980
欠品中
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66178256CT-303504348901CT-3035RCT-3035 ロングパイル人工芝 3m×5m アイリスオーヤマ 04348901ロングパイル人工芝 3m×5mアイリスオーヤマ1本
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66178265CT-3031004348910CT-30310RCT-30310 ロングパイル人工芝 3m×10m アイリスオーヤマ 04348910ロングパイル人工芝 3m×10mアイリスオーヤマ1本
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28775488
2024-12-02
用途: 庭の人工芝敷き
建設業・工事業

値段の割には高価格のものに近い良い感じの質感です。耐久性はまだ分かりませんがコスパの良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする