曜日別特売

宅配ボックス540

宅配ボックス540 - アイリスオーヤマ宅配ボックス540 - アイリスオーヤマ宅配ボックス540 - アイリスオーヤマ宅配ボックス540 - アイリスオーヤマ宅配ボックス540 - アイリスオーヤマ宅配ボックス540 - アイリスオーヤマ宅配ボックス540 - アイリスオーヤマ宅配ボックス540 - アイリスオーヤマ

不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックスです。
容量69Lとたっぷり入るので、大きい荷物も保管できます。
フタの内側にパッキン材が付いているので、水・ホコリの侵入に強く、ステンレスバックルで丈夫なので、屋外収納としても使用できます。
盗難防止の南京錠とワイヤーが付属されています。

セット内容本体×1、ふた×1、ワイヤー×1、南京錠×1※鍵穴:Φ6mm、鍵×3、宅配ボックスシール×1、宅配担当者様向けシール×1材質本体・フタ:ポリプロピレン/バックル:ステンレススチール/パッキン:EVA、南京錠:本体(真ちゅう)、吊(スチール、クロムメッキ)、鍵(スチール・ニッケルメッキ)/ワイヤー(ステンレス)質量(kg)3.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×470×498内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×370×370投函タイプ上入れ上出し内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28775549TBP-540
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28775558TBP-540
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする