宅配ボックス

宅配ボックス - アイリスオーヤマ

不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックスです。
めっき加工を施しているので錆びにくく、玄関の軒下等に設置可能です。
ご自宅の玄関の作りに合わせて、右開け/左開けと自由に扉向きを変更できます。
Sサイズはダイヤル式錠で鍵がいりません。
印鑑ケースが付いているので、宅配ボックスの中に印鑑を収納しておくことができます。

セット内容本体(扉付き)、印鑑ケース×1個、内底板×1枚、配達担当者様向けシール×1枚、宅配ボックスシール×1枚、取扱説明書材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)6.5容量(L)35耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×389×450収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×340×400投函タイプ前入れ前出し内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28775576TBK-S
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28775567TBK-S
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする