宅配ボックス

宅配ボックス - アイリスオーヤマ宅配ボックス - アイリスオーヤマ宅配ボックス - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックスです。
めっき加工を施しているので錆びにくく、玄関の軒下等に設置可能です。
ご自宅の玄関の作りに合わせて、右開け/左開けと自由に扉向きを変更できます。
M・Lサイズは閉じ込め防止機能付きの鍵式です。
印鑑ケースが付いているので、宅配ボックスの中に印鑑を収納しておくことができます。

セット内容本体(扉付き)、キー×1個(+予備1個)、印鑑ケース×1個、内底板×2枚、配達担当者様向けシール×1枚、宅配ボックスシール×1枚、取扱説明書材質溶融亜鉛メッキ鋼板投函タイプ前入れ前出し内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28775619TBK-L11.49720490×370×558450×330×510
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28775610TBK-L11.49720490×370×558450×330×510
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
28775585TBK-M8.66115350×375×500300×330×450
オープン
取扱い終了
特別運賃
28775594TBK-M8.66115350×375×500300×330×450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28775610TBK-L64938837KKWCー590TBK-L 組立簡単ウッドチェスト 幅59cm アイリスオーヤマ 64938837組立簡単ウッドチェスト 幅59cmアイリスオーヤマ1台
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-02
用途: 玄関前で宅配荷物、書類等の受け取り
製造業

扉の開け閉めは簡単で片手で操作でき良い。
床面に付属の中板を設置でき荷物を少し浮かせて平らに置けるので良い。
注文時の想像より実物は小さく感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする