曜日別特売

宅配ボックス台座

宅配ボックス台座 - アイリスオーヤマ宅配ボックス台座 - アイリスオーヤマ宅配ボックス台座 - アイリスオーヤマ宅配ボックス台座 - アイリスオーヤマ宅配ボックス台座 - アイリスオーヤマ宅配ボックス台座 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックス用の別売りの台座です。
めっき加工を施しているので錆びにくく、玄関の軒下等に設置可能です。

セット内容台座、ねじ(M4×10)×4個、共通取り付け説明書材質溶融亜鉛メッキ鋼板内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合本体
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28775628TBKD-STBK-S1.4200×332×100
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
28775637TBKD-STBK-S1.4200×332×100
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
28775646TBKD-MTBK-M1.6340×316×100
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28775655TBKD-MTBK-M1.6340×316×100
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28775664TBKD-LTBK-L2480×316×100
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28775680TBKD-LTBK-L2480×316×100
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-09
用途: 宅配ボックスの固定台座として
運輸・通信業

取付は4本のネジで簡単取付でした。
宅配ボックスが軒下設置を推奨しており、雨の跳ね返りによる水の侵入が抑制されます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする