ルームエアコン 白くまくん

ルームエアコン 白くまくん - 日立

コンパクトサイズのルームエアコン。省エネ基準達成率100%。狭いスペースでも収まるコンパクトな室内機。ベランダにもすっきり置ける小幅室外機。

用途家庭用エアコン。白くまくん/HITACHI/冷房/クーラー/暖房/コンパクト電源(V)100消費電力(W)冷房580、暖房470寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)室内機:78×21.5×28、室外機:71.8×33×53省エネ基準達成率(%)100適用畳数冷房:約6~9、暖房:約5~6内容量1台
注意
※設置工事は致しておりません。商品のみのお届けとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
冷房能力(kW)
暖房能力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28779785RAS-F22RM(W)室内機:9、室外機:212.22.2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28779794RAS-F28RM(W)室内機:9.5、室外機:252.83.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする