新ダイワ
エンジン刈払機
DS-5A標準装備!
ナイロン刈払機がリニューアル
付属品
ナイロンカッター(DS-5A)、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、へクスレンチ、回り止め棒
使用燃料
2サイクル混合燃料
燃料タンク容量(L)
0.7
スロットル方式
ツインスロットル
始動方式
リコイルスタート(ソフトスタート)
排気量(cm
3
)
25.4
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
乾燥質量(kg)
ハンドル形状
振動3軸合成値(m/s
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28779950
RA3026-UTN2
1785×553×521
4.7
ユニバーサルハンドル
3.3
¥
79,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28779959
RA3026-PTN2
1785×314×354
4.4
ループハンドル
4.7
¥
79,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
新ダイワ ナイロンカッター刈払機 RA3026-N2
参考になった