曜日別特売

コードレスリベッター

コードレスリベッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コードレスリベッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コードレスリベッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コードレスリベッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コードレスリベッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コードレスリベッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

高強度構造体用リベット対応
Φ6.4mmステンレスリベット対応
高速締結&高出力で快適な作業を実現
業界最速レベルのリベット締結サイクルタイム

バッテリー電圧(V)18リベット径使用範囲(Φmm)4.8、6.4 全材質バッテリー容量(Ah)2.5モータータイプ18V ブラシレスモーターブラシレス本体質量(kg)2.3(同梱バッテリー装着時)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)330×76×277フレームヘッド部直径(Φmm)23使用ジョー超硬質ジョー大セット内容本体、電池パック(BPL1825:18V/2.5Ah)、充電器、充電器用電源コード、保持ノーズピースユニット(4.8、6.4)、ガイドパイプユニット(4.8、6.4)、スパナ(19mm)、ボールねじジョイントカラー(4.8、6.4)、潤滑オイル、ブローケースストローク(mm)25ケース寸法(mm)450×370×120隅うち最小幅(mm)34充電時間(分)60(実用充電80%)、65(実用充電100%)RoHS指令(10物質対応)対応サイクルタイム締結速度:1.3秒引力(kN)最大19.6締結速度(サイクル)1.3秒内容量1セット
注意
※出荷時は、保持ノーズピース(6.4)、ガイドパイプユニット(6.4)、ボールねじジョイントカラー(6.4)が本体に組付けられています。
※締結速度は満充電の電池パックを装着しメーカーΦ6.4スティールリベットを締結した場合のサイクルタイムです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28784509R2B2182.5
238,670
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする