ブリタ 浄水器 交換用 マイクロディスク フィルター カートリッジ 3個入り 【日本正規品】

ブリタ 浄水器 交換用 マイクロディスク フィルター カートリッジ 3個入り 【日本正規品】 - ブリタ・ジャパンブリタ 浄水器 交換用 マイクロディスク フィルター カートリッジ 3個入り 【日本正規品】 - ブリタ・ジャパンブリタ 浄水器 交換用 マイクロディスク フィルター カートリッジ 3個入り 【日本正規品】 - ブリタ・ジャパンブリタ 浄水器 交換用 マイクロディスク フィルター カートリッジ 3個入り 【日本正規品】 - ブリタ・ジャパンブリタ 浄水器 交換用 マイクロディスク フィルター カートリッジ 3個入り 【日本正規品】 - ブリタ・ジャパン

・ミネラル分はそのままに、塩素や不純物、味やにおいに影響する物質を除去
・除去物質はマイクロディスクと浄水器本体との組み合わせにより異なるため、ボトルは15*+1**項目、カラフェは12*+1**項目となります。
*JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果
・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L
・交換目安:4週間に1回

幅(mm)55質量(kg)0.006高さ(mm)6奥行(mm)55交換目安1日5L使用の場合 4週間浄水能力ボトル型:15項目除去 カラフェ型:12項目除去ろ過流量ボトル型:0.1L/分、カラフェ型:0.2L/分内容量1箱(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28783240KBMDCZ32
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ブリタ マイクロディスクフィルターで水道水をおいしい水に
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする