曜日別特売

ブリタ カラフェ型 浄水器 ホワイトグラファイト:カートリッジ1個付き 【日本正規品】

ブリタ カラフェ型 浄水器 ホワイトグラファイト:カートリッジ1個付き 【日本正規品】 - ブリタ・ジャパン
(3件のレビュー)

・食卓やリビングシーンに映えるグッドデザイン賞受賞のカラフェ型浄水器
・洗練されたデザインはインテリアのアクセントにもぴったり。
・家でもオフィスでも。水道水を入れてどこでも浄水したてのおいしい水を。
・コンパクトサイズで冷蔵庫のドアポケットに収納できます。
・液晶メモでカートリッジ交換時期をお知らせ
・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L
・交換目安:4週間に1回
・浄水能力:12* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済
*JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果
・ろ過水容量0.34L、全容量1.3L

材質ASA樹脂、TPE樹脂、コポリエステル、AS樹脂、ポリプロピレン幅(mm)98質量(kg)0.385高さ(mm)290奥行(mm)98容量(L)1.3ろ過流量0.2L/分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28783398KBFSCR11
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ブリタ カラフェ型浄水器の魅力とは?ブリタでろ過して、水道水をおいしい水に!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28783398
2024-06-11
用途: 毎日の飲料水のため。
インベストリード合同会社不動産業

水道水と飲み比べてみましたが、塩素くささが抜け、無味無臭となりました。これから暑くなる季節に向けて、ペットボトルでの水の購入が減ることが見込まれます。カートリッジが小型の割安なものなので維持費も最小限となる点や、交換時期を示すインジケーターもついているところに惹かれて購入しましたが選択に間違いはありませんでした。

対象商品 : 28783398
2024-04-10
用途: 水道水のフィルター濾過
国立大学法人東京大学教育・研究機関

水道水をフィルター濾過して、飲用水を作っています。サイズがちょうど良く、掃除も簡単で、管理がしやすいです。家庭用冷蔵庫のドア部分に立てて入るので、置く場所にも困りません。

対象商品 : 28783398
2024-05-11
用途: 普段使い

容量1.3リットルと書いてあったので購入しましたが、1.3リットル浄水した水が貯めれるのではありませんでした。1回にたくさん必要な方には足りないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする