ORICO
USBハブ 4ポート 転送速度 最大5Gbps 電源供給ポート付 クリアボディ
4つのUSB3.0ポートと補助電源ポートを備えたUSBハブです。
データ転送、Micro-B供給ポートを接続して、安定した電源供給が可能です。
スタイリッシュなクリアボディで、底面が青く光ります。
用途
データ転送、電源供給
付属品
USB3.0ケーブル(USB Type-A to micro USB-B)30cm×1
寸法(mm)
56.7×56.7×20
色
クリア
ポート数
4
電源供給方式
バスパワー、補助電源ポート
ケーブル長(cm)
30
転送速度(Gbps)
最大5
インターフェイス-アップストリーム
USB3.0
インターフェイス-ダウンストリーム
USB3.0
コネクタ形状-アップストリーム
micro USB-B(メス)×1
コネクタ形状-ダウンストリーム
USB-A(メス)×4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28782829
ORICO-MH4U-U3-03-CR-BP
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください