クイックアームS

クイックアームS - エツミクイックアームS - エツミクイックアームS - エツミクイックアームS - エツミクイックアームS - エツミクイックアームS - エツミ

ネジワンロックで締まるコンパクトカメラアーム、クイックアームS。
小型カメラやアクセサリーの設置に最適なコンパクトなカメラアームです。両端は1/4インチ・三脚オスネジ仕様。中央の固定ネジでワンロックが可能。コンパクトながら1kgまで積載可(※メーカーテストによる)なので、小型のミラーレス機にも対応します。耐荷重はパイプの表面状態や振動の有無に依存しますので、特に移動しながらの撮影に用いる場合は、十分な落下防止対策の上でご使用ください。

全長(mm)約87質量(g)約65耐荷重(kg)約1(静止状態) ※使用状態に依存三脚取付ねじ両端部1/4インチ・三脚用オスネジ付プレート寸法(Φmm)カメラプレート:25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28783136VE-6908
2,500
1,698
1,868(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする