曜日別特売

Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V

Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V - NSP

機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ
脱着フード対応で首筋や頭に風を送り込み、冷却効果UP

モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様スーパーチタン加工混率(%)ポリエステル100動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V]最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28786259NC-1122/杢グレー/M+SK23011K90杢グレーM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786268NC-1122/杢グレー/L+SK23011K90杢グレーL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786277NC-1122/杢グレー/2L+SK23011K90杢グレー2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786286NC-1122/杢グレー/3L+SK23011K90杢グレー3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786295NC-1122/杢グレー/4L+SK23011K90杢グレー4L1405170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786304NC-1122/杢グレー/5L+SK23011K90杢グレー5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786320NC-1122/ネイビー/M+SK23011K90ネイビーM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786329NC-1122/ネイビー/L+SK23011K90ネイビーL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786338NC-1122/ネイビー/2L+SK23011K90ネイビー2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786347NC-1122/ネイビー/3L+SK23011K90ネイビー3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786356NC-1122/ネイビー/4L+SK23011K90ネイビー4L1405170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786365NC-1122/ネイビー/5L+SK23011K90ネイビー5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786374NC-1122/シルバー/M+SK23011K90シルバーM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786390NC-1122/シルバー/L+SK23011K90シルバーL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786399NC-1122/シルバー/2L+SK23011K90シルバー2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786408NC-1122/シルバー/3L+SK23011K90シルバー3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786417NC-1122/シルバー/4L+SK23011K90シルバー4L1405170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786426NC-1122/シルバー/5L+SK23011K90シルバー5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786435NC-1122/レッド/M+SK23011K90レッドM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786444NC-1122/レッド/L+SK23011K90レッドL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786460NC-1122/レッド/2L+SK23011K90レッド2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786469NC-1122/レッド/3L+SK23011K90レッド3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786478NC-1122/レッド/4L+SK23011K90レッド4L1405170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786487NC-1122/レッド/5L+SK23011K90レッド5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786496NC-1122/ハンターグリーン/M+SK23011K90ハンターグリーンM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786505NC-1122/ハンターグリーン/L+SK23011K90ハンターグリーンL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786514NC-1122/ハンターグリーン/2L+SK23011K90ハンターグリーン2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786530NC-1122/ハンターグリーン/3L+SK23011K90ハンターグリーン3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786539NC-1122/ハンターグリーン/4L+SK23011K90ハンターグリーン4L1405170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28786548NC-1122/ハンターグリーン/5L+SK23011K90ハンターグリーン5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする