曜日別特売

Nクールウェア 腰ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V

Nクールウェア 腰ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V - NSP

綿100%の優しい肌触り
機能性だけではなくデザインにもこだわり、見た目もクールに

モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様タチエリ・半袖動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V]素材綿最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28789689ND-2011/ネイビー/S+SK23011K90ネイビーS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789698ND-2011/ネイビー/M+SK23011K90ネイビーM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789707ND-2011/ネイビー/L+SK23011K90ネイビーL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789716ND-2011/ネイビー/2L+SK23011K90ネイビー2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789725ND-2011/ネイビー/3L+SK23011K90ネイビー3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789734ND-2011/ネイビー/4L+SK23011K90ネイビー4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789750ND-2011/ネイビー/5L+SK23011K90ネイビー5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789759ND-2011/シルバー/S+SK23011K90シルバーS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789768ND-2011/シルバー/M+SK23011K90シルバーM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789777ND-2011/シルバー/L+SK23011K90シルバーL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789786ND-2011/シルバー/2L+SK23011K90シルバー2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789795ND-2011/シルバー/3L+SK23011K90シルバー3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789804ND-2011/シルバー/4L+SK23011K90シルバー4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28789820ND-2011/シルバー/5L+SK23011K90シルバー5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする