Nクールウェア 腰ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V

Nクールウェア 腰ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V - NSP

機能性重視派へ、段違いの涼しさを実現
ジェットスペーサーにより、どんな姿勢でも首筋から風が抜けやすく、より涼しく進化しました。

モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様長袖、タチエリ、腰ファン仕様セット内容セット品混率(%)ポリエステル100(スーパーチタン加工)動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V]最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
77件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28790179NA-1111/ブルー/チャコール/S+SK23011K90ブルー/チャコールS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790188NA-1111/ブルー/チャコール/M+SK23011K90ブルー/チャコールM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790197NA-1111/ブルー/チャコール/L+SK23011K90ブルー/チャコールL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790206NA-1111/ブルー/チャコール/2L+SK23011K90ブルー/チャコール2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790215NA-1111/ブルー/チャコール/3L+SK23011K90ブルー/チャコール3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790224NA-1111/ブルー/チャコール/4L+SK23011K90ブルー/チャコール4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790240NA-1111/ブルー/チャコール/5L+SK23011K90ブルー/チャコール5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790249NA-1111/シルバー/S+SK23011K90シルバーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790258NA-1111/シルバー/M+SK23011K90シルバーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790267NA-1111/シルバー/L+SK23011K90シルバーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790276NA-1111/シルバー/2L+SK23011K90シルバー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790285NA-1111/シルバー/3L+SK23011K90シルバー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790294NA-1111/シルバー/4L+SK23011K90シルバー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790310NA-1111/シルバー/5L+SK23011K90シルバー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790319NA-1111/モスグリーン/S+SK23011K90モスグリーンS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790328NA-1111/モスグリーン/M+SK23011K90モスグリーンM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790337NA-1111/モスグリーン/L+SK23011K90モスグリーンL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790346NA-1111/モスグリーン/2L+SK23011K90モスグリーン2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790355NA-1111/モスグリーン/3L+SK23011K90モスグリーン3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790364NA-1111/モスグリーン/4L+SK23011K90モスグリーン4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790380NA-1111/モスグリーン/5L+SK23011K90モスグリーン5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790389NA-1111/ブルー/S+SK23011K90ブルーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790398NA-1111/ブルー/M+SK23011K90ブルーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790407NA-1111/ブルー/L+SK23011K90ブルーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790416NA-1111/ブルー/2L+SK23011K90ブルー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790425NA-1111/ブルー/3L+SK23011K90ブルー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790434NA-1111/ブルー/4L+SK23011K90ブルー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790450NA-1111/ブルー/5L+SK23011K90ブルー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790459NA-1111/チャコールグレー/S+SK23011K90チャコールグレーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790468NA-1111/チャコールグレー/M+SK23011K90チャコールグレーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790477NA-1111/チャコールグレー/L+SK23011K90チャコールグレーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790486NA-1111/チャコールグレー/2L+SK23011K90チャコールグレー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790495NA-1111/チャコールグレー/3L+SK23011K90チャコールグレー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790504NA-1111/チャコールグレー/4L+SK23011K90チャコールグレー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790520NA-1111/チャコールグレー/5L+SK23011K90チャコールグレー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790529NA-1111/シルバー/チャコール/S+SK23011K90シルバー/チャコールS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790538NA-1111/シルバー/チャコール/M+SK23011K90シルバー/チャコールM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790547NA-1111/シルバー/チャコール/L+SK23011K90シルバー/チャコールL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790556NA-1111/シルバー/チャコール/2L+SK23011K90シルバー/チャコール2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790565NA-1111/シルバー/チャコール/3L+SK23011K90シルバー/チャコール3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790574NA-1111/シルバー/チャコール/4L+SK23011K90シルバー/チャコール4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790590NA-1111/シルバー/チャコール/5L+SK23011K90シルバー/チャコール5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790599NA-1011/ブルー/S+SK23011K90ブルーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790608NA-1011/ブルー/M+SK23011K90ブルーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790617NA-1011/ブルー/L+SK23011K90ブルーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790626NA-1011/ブルー/2L+SK23011K90ブルー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790635NA-1011/ブルー/3L+SK23011K90ブルー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790644NA-1011/ブルー/4L+SK23011K90ブルー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790660NA-1011/ブルー/5L+SK23011K90ブルー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28790669NA-1011/シルバー/S+SK23011K90シルバーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする