NSP
Nクールウェア フルハーネス対応(半袖)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V
炎天下の作業においても涼しい風が首筋を通る機能性とデザイン性を両立した半袖タイプ
モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
形状
半袖/3Dエリ/脱着フード対応
動作時間
5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V]
最大風量(L/min)
106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]
内容量
1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28791755
ND-1132/ネイビー/S+SK23011K90
ネイビー
S
112
48
22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28791764
ND-1132/ネイビー/M+SK23011K90
ネイビー
M
116
50
23
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28791780
ND-1132/ネイビー/L+SK23011K90
ネイビー
L
120
52
24
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28791789
ND-1132/ネイビー/2L+SK23011K90
ネイビー
2L
124
54
25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28791798
ND-1132/ネイビー/3L+SK23011K90
ネイビー
3L
132
56
26
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28791807
ND-1132/ネイビー/4L+SK23011K90
ネイビー
4L
140
58
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28791816
ND-1132/ネイビー/5L+SK23011K90
ネイビー
5L
148
60
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28791825
ND-1132/シルバー/S+SK23011K90
シルバー
S
112
48
22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28791834
ND-1132/シルバー/M+SK23011K90
シルバー
M
116
50
23
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28791850
ND-1132/シルバー/L+SK23011K90
シルバー
L
120
52
24
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28791859
ND-1132/シルバー/2L+SK23011K90
シルバー
2L
124
54
25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28791868
ND-1132/シルバー/3L+SK23011K90
シルバー
3L
132
56
26
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28791877
ND-1132/シルバー/4L+SK23011K90
シルバー
4L
140
58
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28791886
ND-1132/シルバー/5L+SK23011K90
シルバー
5L
148
60
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28791895
ND-1132/ブルー/S+SK23011K90
ブルー
S
112
48
22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28791904
ND-1132/ブルー/M+SK23011K90
ブルー
M
116
50
23
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28791920
ND-1132/ブルー/L+SK23011K90
ブルー
L
120
52
24
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28791929
ND-1132/ブルー/2L+SK23011K90
ブルー
2L
124
54
25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28791938
ND-1132/ブルー/3L+SK23011K90
ブルー
3L
132
56
26
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28791947
ND-1132/ブルー/4L+SK23011K90
ブルー
4L
140
58
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28791956
ND-1132/ブルー/5L+SK23011K90
ブルー
5L
148
60
27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください