Nクールウェア 上部ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V

Nクールウェア 上部ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V - NSP

炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖
上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置したことで、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。

モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様スーパーチタン加工、ポリエステル100%動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V]最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28792638ND-1122/ハンターグリーン/S+SK23011R70ハンターグリーンS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792647ND-1122/ハンターグリーン/M+SK23011R70ハンターグリーンM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792656ND-1122/ハンターグリーン/L+SK23011R70ハンターグリーンL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792665ND-1122/ハンターグリーン/2L+SK23011R70ハンターグリーン2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792674ND-1122/ハンターグリーン/3L+SK23011R70ハンターグリーン3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792690ND-1122/ハンターグリーン/4L+SK23011R70ハンターグリーン4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792699ND-1122/ハンターグリーン/5L+SK23011R70ハンターグリーン5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792708ND-1122/ネイビー/S+SK23011R70ネイビーS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792717ND-1122/ネイビー/M+SK23011R70ネイビーM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792726ND-1122/ネイビー/L+SK23011R70ネイビーL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792735ND-1122/ネイビー/2L+SK23011R70ネイビー2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792744ND-1122/ネイビー/3L+SK23011R70ネイビー3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792760ND-1122/ネイビー/4L+SK23011R70ネイビー4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792769ND-1122/ネイビー/5L+SK23011R70ネイビー5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792778ND-1122/シルバー/S+SK23011R70シルバーS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792787ND-1122/シルバー/M+SK23011R70シルバーM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792796ND-1122/シルバー/L+SK23011R70シルバーL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792805ND-1122/シルバー/2L+SK23011R70シルバー2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792814ND-1122/シルバー/3L+SK23011R70シルバー3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792830ND-1122/シルバー/4L+SK23011R70シルバー4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792839ND-1122/シルバー/5L+SK23011R70シルバー5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792848ND-1122/レッド/S+SK23011R70レッドS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792857ND-1122/レッド/M+SK23011R70レッドM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792866ND-1122/レッド/L+SK23011R70レッドL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792875ND-1122/レッド/2L+SK23011R70レッド2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792884ND-1122/レッド/3L+SK23011R70レッド3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792900ND-1122/レッド/4L+SK23011R70レッド4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792909ND-1122/レッド/5L+SK23011R70レッド5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792918ND-1122/杢グレー/S+SK23011R70杢グレーS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792927ND-1122/杢グレー/M+SK23011R70杢グレーM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792936ND-1122/杢グレー/L+SK23011R70杢グレーL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792945ND-1122/杢グレー/2L+SK23011R70杢グレー2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792954ND-1122/杢グレー/3L+SK23011R70杢グレー3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792970ND-1122/杢グレー/4L+SK23011R70杢グレー4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792979ND-1122/杢グレー/5L+SK23011R70杢グレー5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする