Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V

Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V NSP Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V NSP Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V NSP Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V NSP Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V NSP Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V NSP Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V NSP Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V NSP

段違いの涼しさを実現したハイスペックジェットスペーサータイプ
さらに上部ファン・3Dエリを備え、機能性を向上しました

モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様長袖、3Dエリ、着脱フード(別売)対応、上部ファン仕様 付属品空調服(R)ワンタッチファン(レッド)(FA23112シリーズ)/空調服(R)バッテリー(BT23211)/空調服(R)バッテリーケース(CA23510)/空調服(R)ケーブル(CB23311)/空調服(R)急速ACアダプター(CG23411) セット内容セット品 混率(%)ポリエステル100(スーパーチタン加工) 動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V] 最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V] 商品タイプポリエステル、スーパーチタン加工、タチエリ、長袖(上部ファン仕様) 内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
お気に入りに追加
35件中 1~35件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28793119 NA-1122/ネイビー/5L+SK23011R70 ネイビー 5L 148 60 58
オープン
33,900
37,290 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28793128 NA-1122/シルバー/S+SK23011R70 シルバー S 112 48 52
オープン
33,900
37,290 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28793137 NA-1122/シルバー/M+SK23011R70 シルバー M 116 50 54
オープン
33,900
37,290 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28793146 NA-1122/シルバー/L+SK23011R70 シルバー L 120 52 56
オープン
33,900
37,290 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28793155 NA-1122/シルバー/2L+SK23011R70 シルバー 2L 124 54 58
オープン
33,900
37,290 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28793164 NA-1122/シルバー/3L+SK23011R70 シルバー 3L 132 56 60
オープン
33,900
37,290 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28793180 NA-1122/シルバー/4L+SK23011R70 シルバー 4L 140 58 58
オープン
33,900
37,290 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28793189 NA-1122/シルバー/5L+SK23011R70 シルバー 5L 148 60 58
オープン
33,900
37,290 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792988 NA-1122/杢グレー/S+SK23011R70 杢グレー S 112 48 52
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792997 NA-1122/杢グレー/M+SK23011R70 杢グレー M 116 50 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28793006 NA-1122/杢グレー/L+SK23011R70 杢グレー L 120 52 56
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28793015 NA-1122/杢グレー/2L+SK23011R70 杢グレー 2L 124 54 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28793024 NA-1122/杢グレー/3L+SK23011R70 杢グレー 3L 132 56 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28793040 NA-1122/杢グレー/4L+SK23011R70 杢グレー 4L 140 58 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28793049 NA-1122/杢グレー/5L+SK23011R70 杢グレー 5L 148 60 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28793058 NA-1122/ネイビー/S+SK23011R70 ネイビー S 112 48 52
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28793067 NA-1122/ネイビー/M+SK23011R70 ネイビー M 116 50 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28793076 NA-1122/ネイビー/L+SK23011R70 ネイビー L 120 52 56
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28793085 NA-1122/ネイビー/2L+SK23011R70 ネイビー 2L 124 54 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28793094 NA-1122/ネイビー/3L+SK23011R70 ネイビー 3L 132 56 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28793110 NA-1122/ネイビー/4L+SK23011R70 ネイビー 4L 140 58 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28793198 NA-1122/レッド/S+SK23011R70 レッド S 112 48 52
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28793207 NA-1122/レッド/M+SK23011R70 レッド M 116 50 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28793216 NA-1122/レッド/L+SK23011R70 レッド L 120 52 56
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28793225 NA-1122/レッド/2L+SK23011R70 レッド 2L 124 54 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28793234 NA-1122/レッド/3L+SK23011R70 レッド 3L 132 56 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28793250 NA-1122/レッド/4L+SK23011R70 レッド 4L 140 58 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28793259 NA-1122/レッド/5L+SK23011R70 レッド 5L 148 60 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28793268 NA-1122/ハンターグリーン/S+SK23011R70 ハンターグリーン S 112 48 52
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28793277 NA-1122/ハンターグリーン/M+SK23011R70 ハンターグリーン M 116 50 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28793286 NA-1122/ハンターグリーン/L+SK23011R70 ハンターグリーン L 120 52 56
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28793295 NA-1122/ハンターグリーン/2L+SK23011R70 ハンターグリーン 2L 124 54 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28793304 NA-1122/ハンターグリーン/3L+SK23011R70 ハンターグリーン 3L 132 56 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28793320 NA-1122/ハンターグリーン/4L+SK23011R70 ハンターグリーン 4L 140 58 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28793329 NA-1122/ハンターグリーン/5L+SK23011R70 ハンターグリーン 5L 148 60 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする