曜日別特売

Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V

Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V - NSPNクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V - NSPNクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V - NSPNクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V - NSPNクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V - NSPNクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V - NSPNクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V - NSPNクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V - NSP

手触り・肌触りも良く着心地に優れる綿100%ジェットスペーサー仕様のベスト
風が通り抜ける清涼感

モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様タチエリ・ベスト動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V]素材綿最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28795280NC-2011/ネイビー/S+SK23011R70ネイビーS1124362
26,900
29,590(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795289NC-2011/ネイビー/M+SK23011R70ネイビーM1164564
26,900
29,590(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795316NC-2011/ネイビー/3L+SK23011R70ネイビー3L1325170
26,900
29,590(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795325NC-2011/ネイビー/4L+SK23011R70ネイビー4L1405370
26,900
29,590(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795359NC-2011/シルバー/M+SK23011R70シルバーM1164564
26,900
29,590(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795368NC-2011/シルバー/L+SK23011R70シルバーL1204766
26,900
29,590(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795377NC-2011/シルバー/2L+SK23011R70シルバー2L1244968
26,900
29,590(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795386NC-2011/シルバー/3L+SK23011R70シルバー3L1325170
26,900
29,590(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795395NC-2011/シルバー/4L+SK23011R70シルバー4L1405370
26,900
29,590(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795298NC-2011/ネイビー/L+SK23011R70ネイビーL1204766
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795307NC-2011/ネイビー/2L+SK23011R70ネイビー2L1244968
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795334NC-2011/ネイビー/5L+SK23011R70ネイビー5L1485570
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795350NC-2011/シルバー/S+SK23011R70シルバーS1124362
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28795404NC-2011/シルバー/5L+SK23011R70シルバー5L1485570
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする