曜日別特売

Nクールウェア 腰ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V

Nクールウェア 腰ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V - NSP

軽量かつストレッチ素材で着心地抜群
涼しさとスタイリッシュさを共存させた夏のアウトドアに最適なマウンテンパーカー仕様

モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様長袖、フード、腰ファン仕様、マウンテンパーカー仕様セット内容セット品混率(%)ポリエステル96、ポリウレタン4動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V]最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]商品タイプポリエステル、フード・長袖(マウンテンパーカー仕様)内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28797030NA-3081/カーキ/S+SK23011R70カーキS1104458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797039NA-3081/カーキ/M+SK23011R70カーキM1144660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797048NA-3081/カーキ/L+SK23011R70カーキL1184862
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797057NA-3081/カーキ/2L+SK23011R70カーキ2L1225064
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797066NA-3081/カーキ/3L+SK23011R70カーキ3L1305266
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797075NA-3081/カーキ/4L+SK23011R70カーキ4L1385466
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797084NA-3081/カーキ/5L+SK23011R70カーキ5L1465666
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797100NA-3081/ネイビー/S+SK23011R70ネイビーS1104458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797109NA-3081/ネイビー/M+SK23011R70ネイビーM1144660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797118NA-3081/ネイビー/L+SK23011R70ネイビーL1184862
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797127NA-3081/ネイビー/2L+SK23011R70ネイビー2L1225064
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797136NA-3081/ネイビー/3L+SK23011R70ネイビー3L1305266
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797145NA-3081/ネイビー/4L+SK23011R70ネイビー4L1385466
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797154NA-3081/ネイビー/5L+SK23011R70ネイビー5L1465666
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする