曜日別特売

Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V

Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V - NSP

機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ
脱着フード対応で首筋や頭に風を送り込み、冷却効果UP

モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様スーパーチタン加工、ポリエステル100%動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V]最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28798414NC-1122/杢グレー/M+SK23011K50杢グレーM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798430NC-1122/杢グレー/L+SK23011K50杢グレーL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798439NC-1122/杢グレー/2L+SK23011K50杢グレー2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798448NC-1122/杢グレー/3L+SK23011K50杢グレー3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798457NC-1122/杢グレー/4L+SK23011K50杢グレー4L1405170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798466NC-1122/杢グレー/5L+SK23011K50杢グレー5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798475NC-1122/ネイビー/M+SK23011K50ネイビーM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798484NC-1122/ネイビー/L+SK23011K50ネイビーL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798500NC-1122/ネイビー/2L+SK23011K50ネイビー2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798509NC-1122/ネイビー/3L+SK23011K50ネイビー3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798518NC-1122/ネイビー/4L+SK23011K50ネイビー4L1405170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798527NC-1122/ネイビー/5L+SK23011K50ネイビー5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798536NC-1122/シルバー/M+SK23011K50シルバーM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798545NC-1122/シルバー/L+SK23011K50シルバーL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798554NC-1122/シルバー/2L+SK23011K50シルバー2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798570NC-1122/シルバー/3L+SK23011K50シルバー3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798579NC-1122/シルバー/4L+SK23011K50シルバー4L1405170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798588NC-1122/シルバー/5L+SK23011K50シルバー5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798597NC-1122/レッド/M+SK23011K50レッドM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798606NC-1122/レッド/L+SK23011K50レッドL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798615NC-1122/レッド/2L+SK23011K50レッド2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798624NC-1122/レッド/3L+SK23011K50レッド3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798640NC-1122/レッド/4L+SK23011K50レッド4L1405170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798649NC-1122/レッド/5L+SK23011K50レッド5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798658NC-1122/ハンターグリーン/M+SK23011K50ハンターグリーンM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798667NC-1122/ハンターグリーン/L+SK23011K50ハンターグリーンL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798676NC-1122/ハンターグリーン/2L+SK23011K50ハンターグリーン2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798685NC-1122/ハンターグリーン/3L+SK23011K50ハンターグリーン3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798694NC-1122/ハンターグリーン/4L+SK23011K50ハンターグリーン4L1405170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798710NC-1122/ハンターグリーン/5L+SK23011K50ハンターグリーン5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする