曜日別特売

Nクールウェア 上部ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V

Nクールウェア 上部ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V - NSP

炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖
上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置したことで、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。

モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様スーパーチタン加工、ポリエステル100%動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V]最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28798719ND-1122/ハンターグリーン/S+SK23011K50ハンターグリーンS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798728ND-1122/ハンターグリーン/M+SK23011K50ハンターグリーンM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798737ND-1122/ハンターグリーン/L+SK23011K50ハンターグリーンL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798746ND-1122/ハンターグリーン/2L+SK23011K50ハンターグリーン2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798755ND-1122/ハンターグリーン/3L+SK23011K50ハンターグリーン3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798764ND-1122/ハンターグリーン/4L+SK23011K50ハンターグリーン4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798780ND-1122/ハンターグリーン/5L+SK23011K50ハンターグリーン5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798789ND-1122/ネイビー/S+SK23011K50ネイビーS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798798ND-1122/ネイビー/M+SK23011K50ネイビーM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798807ND-1122/ネイビー/L+SK23011K50ネイビーL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798816ND-1122/ネイビー/2L+SK23011K50ネイビー2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798825ND-1122/ネイビー/3L+SK23011K50ネイビー3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798834ND-1122/ネイビー/4L+SK23011K50ネイビー4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798850ND-1122/ネイビー/5L+SK23011K50ネイビー5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798859ND-1122/シルバー/S+SK23011K50シルバーS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798868ND-1122/シルバー/M+SK23011K50シルバーM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798877ND-1122/シルバー/L+SK23011K50シルバーL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798886ND-1122/シルバー/2L+SK23011K50シルバー2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798895ND-1122/シルバー/3L+SK23011K50シルバー3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798904ND-1122/シルバー/4L+SK23011K50シルバー4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798920ND-1122/シルバー/5L+SK23011K50シルバー5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798929ND-1122/レッド/S+SK23011K50レッドS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798938ND-1122/レッド/M+SK23011K50レッドM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798947ND-1122/レッド/L+SK23011K50レッドL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798956ND-1122/レッド/2L+SK23011K50レッド2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798965ND-1122/レッド/3L+SK23011K50レッド3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798974ND-1122/レッド/4L+SK23011K50レッド4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798990ND-1122/レッド/5L+SK23011K50レッド5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798999ND-1122/杢グレー/S+SK23011K50杢グレーS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799008ND-1122/杢グレー/M+SK23011K50杢グレーM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799017ND-1122/杢グレー/L+SK23011K50杢グレーL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799026ND-1122/杢グレー/2L+SK23011K50杢グレー2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799035ND-1122/杢グレー/3L+SK23011K50杢グレー3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799044ND-1122/杢グレー/4L+SK23011K50杢グレー4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28799060ND-1122/杢グレー/5L+SK23011K50杢グレー5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする