NSP
Nクールウェア フルハーネス対応(ベスト)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V
安全性と快適さを両立させた多機能なフルハーネス対応ベスト
首や脇から涼しい風が抜け、効果的に体を冷却
モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様
スーパーチタン加工、タチエリ・ベスト(フルハーネス仕様)
動作時間
5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V]
素材
ポリエステル
最大風量(L/min)
106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]
内容量
1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28800049
NC-1131/シルバー/S+SK23011K50
シルバー
S
112
41
62
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28800058
NC-1131/シルバー/M+SK23011K50
シルバー
M
116
43
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28800067
NC-1131/シルバー/L+SK23011K50
シルバー
L
120
45
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28800076
NC-1131/シルバー/2L+SK23011K50
シルバー
2L
124
47
68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28800085
NC-1131/シルバー/3L+SK23011K50
シルバー
3L
132
49
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28800094
NC-1131/シルバー/4L+SK23011K50
シルバー
4L
140
51
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28800110
NC-1131/シルバー/5L+SK23011K50
シルバー
5L
148
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28800119
NC-1131/ネイビー/S+SK23011K50
ネイビー
S
112
41
62
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28800128
NC-1131/ネイビー/M+SK23011K50
ネイビー
M
116
43
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28800137
NC-1131/ネイビー/L+SK23011K50
ネイビー
L
120
45
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28800146
NC-1131/ネイビー/2L+SK23011K50
ネイビー
2L
124
47
68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28800155
NC-1131/ネイビー/3L+SK23011K50
ネイビー
3L
132
49
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28800164
NC-1131/ネイビー/4L+SK23011K50
ネイビー
4L
140
51
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28800180
NC-1131/ネイビー/5L+SK23011K50
ネイビー
5L
148
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28800189
NC-1131/レッド/S+SK23011K50
レッド
S
112
41
62
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28800198
NC-1131/レッド/M+SK23011K50
レッド
M
116
43
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28800207
NC-1131/レッド/L+SK23011K50
レッド
L
120
45
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28800216
NC-1131/レッド/2L+SK23011K50
レッド
2L
124
47
68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28800225
NC-1131/レッド/3L+SK23011K50
レッド
3L
132
49
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28800234
NC-1131/レッド/4L+SK23011K50
レッド
4L
140
51
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28800250
NC-1131/レッド/5L+SK23011K50
レッド
5L
148
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28800259
NC-1131/杢グレー/S+SK23011K50
杢グレー
S
112
41
62
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28800268
NC-1131/杢グレー/M+SK23011K50
杢グレー
M
116
43
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28800277
NC-1131/杢グレー/L+SK23011K50
杢グレー
L
120
45
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28800286
NC-1131/杢グレー/2L+SK23011K50
杢グレー
2L
124
47
68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28800295
NC-1131/杢グレー/3L+SK23011K50
杢グレー
3L
132
49
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28800304
NC-1131/杢グレー/4L+SK23011K50
杢グレー
4L
140
51
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28800320
NC-1131/杢グレー/5L+SK23011K50
杢グレー
5L
148
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28800329
NC-1131/ハンターグリーン/S+SK23011K50
ハンターグリーン
S
112
41
62
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28800338
NC-1131/ハンターグリーン/M+SK23011K50
ハンターグリーン
M
116
43
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28800347
NC-1131/ハンターグリーン/L+SK23011K50
ハンターグリーン
L
120
45
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28800356
NC-1131/ハンターグリーン/2L+SK23011K50
ハンターグリーン
2L
124
47
68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28800365
NC-1131/ハンターグリーン/3L+SK23011K50
ハンターグリーン
3L
132
49
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28800374
NC-1131/ハンターグリーン/4L+SK23011K50
ハンターグリーン
4L
140
51
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28800390
NC-1131/ハンターグリーン/5L+SK23011K50
ハンターグリーン
5L
148
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください