曜日別特売

Nクールウェア 腰ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V

Nクールウェア 腰ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V - NSP

機能性重視派へ、段違いの涼しさを実現
ジェットスペーサーにより、どんな姿勢でも首筋から風が抜けやすく、より涼しく進化しました。

モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様長袖、タチエリ、腰ファン仕様セット内容セット品混率(%)ポリエステル100(スーパーチタン加工)動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V]最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
77件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28802334NA-1111/ブルー/チャコール/S+SK23011K50ブルー/チャコールS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802350NA-1111/ブルー/チャコール/M+SK23011K50ブルー/チャコールM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802359NA-1111/ブルー/チャコール/L+SK23011K50ブルー/チャコールL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802368NA-1111/ブルー/チャコール/2L+SK23011K50ブルー/チャコール2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802377NA-1111/ブルー/チャコール/3L+SK23011K50ブルー/チャコール3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802386NA-1111/ブルー/チャコール/4L+SK23011K50ブルー/チャコール4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802395NA-1111/ブルー/チャコール/5L+SK23011K50ブルー/チャコール5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802404NA-1111/シルバー/S+SK23011K50シルバーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802420NA-1111/シルバー/M+SK23011K50シルバーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802429NA-1111/シルバー/L+SK23011K50シルバーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802438NA-1111/シルバー/2L+SK23011K50シルバー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802447NA-1111/シルバー/3L+SK23011K50シルバー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802456NA-1111/シルバー/4L+SK23011K50シルバー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802465NA-1111/シルバー/5L+SK23011K50シルバー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802474NA-1111/モスグリーン/S+SK23011K50モスグリーンS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802490NA-1111/モスグリーン/M+SK23011K50モスグリーンM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802499NA-1111/モスグリーン/L+SK23011K50モスグリーンL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802508NA-1111/モスグリーン/2L+SK23011K50モスグリーン2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802517NA-1111/モスグリーン/3L+SK23011K50モスグリーン3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802526NA-1111/モスグリーン/4L+SK23011K50モスグリーン4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802535NA-1111/モスグリーン/5L+SK23011K50モスグリーン5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802544NA-1111/ブルー/S+SK23011K50ブルーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802560NA-1111/ブルー/M+SK23011K50ブルーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802569NA-1111/ブルー/L+SK23011K50ブルーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802578NA-1111/ブルー/2L+SK23011K50ブルー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802587NA-1111/ブルー/3L+SK23011K50ブルー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802596NA-1111/ブルー/4L+SK23011K50ブルー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802605NA-1111/ブルー/5L+SK23011K50ブルー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802614NA-1111/チャコールグレー/S+SK23011K50チャコールグレーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802630NA-1111/チャコールグレー/M+SK23011K50チャコールグレーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802639NA-1111/チャコールグレー/L+SK23011K50チャコールグレーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802648NA-1111/チャコールグレー/2L+SK23011K50チャコールグレー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802657NA-1111/チャコールグレー/3L+SK23011K50チャコールグレー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802666NA-1111/チャコールグレー/4L+SK23011K50チャコールグレー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802675NA-1111/チャコールグレー/5L+SK23011K50チャコールグレー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802684NA-1111/シルバー/チャコール/S+SK23011K50シルバー/チャコールS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802700NA-1111/シルバー/チャコール/M+SK23011K50シルバー/チャコールM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802709NA-1111/シルバー/チャコール/L+SK23011K50シルバー/チャコールL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802718NA-1111/シルバー/チャコール/2L+SK23011K50シルバー/チャコール2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802727NA-1111/シルバー/チャコール/3L+SK23011K50シルバー/チャコール3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802736NA-1111/シルバー/チャコール/4L+SK23011K50シルバー/チャコール4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802745NA-1111/シルバー/チャコール/5L+SK23011K50シルバー/チャコール5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802754NA-1011/ブルー/S+SK23011K50ブルーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802770NA-1011/ブルー/M+SK23011K50ブルーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802779NA-1011/ブルー/L+SK23011K50ブルーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802788NA-1011/ブルー/2L+SK23011K50ブルー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802797NA-1011/ブルー/3L+SK23011K50ブルー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802806NA-1011/ブルー/4L+SK23011K50ブルー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802815NA-1011/ブルー/5L+SK23011K50ブルー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28802824NA-1011/シルバー/S+SK23011K50シルバーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする