| 28803244 | NA-2011/ライトブルー/S+SK23011K50 | ライトブルー | S | 112 | 48 | 58 | | | |
| 28803260 | NA-2011/ライトブルー/M+SK23011K50 | ライトブルー | M | 116 | 50 | 60 | | | |
| 28803269 | NA-2011/ライトブルー/L+SK23011K50 | ライトブルー | L | 120 | 52 | 62 | | | |
| 28803278 | NA-2011/ライトブルー/2L+SK23011K50 | ライトブルー | 2L | 124 | 54 | 64 | | | |
| 28803287 | NA-2011/ライトブルー/3L+SK23011K50 | ライトブルー | 3L | 132 | 56 | 66 | | | |
| 28803296 | NA-2011/ライトブルー/4L+SK23011K50 | ライトブルー | 4L | 140 | 58 | 66 | | | |
| 28803305 | NA-2011/ライトブルー/5L+SK23011K50 | ライトブルー | 5L | 148 | 60 | 66 | | | |
| 28803314 | NA-2011/ネイビー/S+SK23011K50 | ネイビー | S | 112 | 48 | 58 | | | |
| 28803330 | NA-2011/ネイビー/M+SK23011K50 | ネイビー | M | 116 | 50 | 52 | | | |
| 28803339 | NA-2011/ネイビー/L+SK23011K50 | ネイビー | L | 120 | 52 | 54 | | | |
| 28803348 | NA-2011/ネイビー/2L+SK23011K50 | ネイビー | 2L | 124 | 54 | 56 | | | |
| 28803357 | NA-2011/ネイビー/3L+SK23011K50 | ネイビー | 3L | 132 | 56 | 58 | | | |
| 28803366 | NA-2011/ネイビー/4L+SK23011K50 | ネイビー | 4L | 140 | 58 | 60 | | | |
| 28803375 | NA-2011/ネイビー/5L+SK23011K50 | ネイビー | 5L | 148 | 60 | 58 | | | |
| 28803384 | NA-2011/シルバー/S+SK23011K50 | シルバー | S | 112 | 48 | 58 | | | |
| 28803400 | NA-2011/シルバー/M+SK23011K50 | シルバー | M | 116 | 50 | 52 | | | |
| 28803409 | NA-2011/シルバー/L+SK23011K50 | シルバー | L | 120 | 52 | 54 | | | |
| 28803418 | NA-2011/シルバー/2L+SK23011K50 | シルバー | 2L | 124 | 54 | 56 | | | |
| 28803427 | NA-2011/シルバー/3L+SK23011K50 | シルバー | 3L | 132 | 56 | 58 | | | |
| 28803436 | NA-2011/シルバー/4L+SK23011K50 | シルバー | 4L | 140 | 58 | 60 | | | |
| 28803445 | NA-2011/シルバー/5L+SK23011K50 | シルバー | 5L | 148 | 60 | 58 | | | |
| 28803454 | NA-2011/モスグリーン/S+SK23011K50 | モスグリーン | S | 112 | 48 | 58 | | | |
| 28803470 | NA-2011/モスグリーン/M+SK23011K50 | モスグリーン | M | 116 | 50 | 52 | | | |
| 28803479 | NA-2011/モスグリーン/L+SK23011K50 | モスグリーン | L | 120 | 52 | 54 | | | |
| 28803488 | NA-2011/モスグリーン/2L+SK23011K50 | モスグリーン | 2L | 124 | 54 | 56 | | | |
| 28803497 | NA-2011/モスグリーン/3L+SK23011K50 | モスグリーン | 3L | 132 | 56 | 58 | | | |
| 28803506 | NA-2011/モスグリーン/4L+SK23011K50 | モスグリーン | 4L | 140 | 58 | 60 | | | |
| 28803515 | NA-2011/モスグリーン/5L+SK23011K50 | モスグリーン | 5L | 148 | 60 | 58 | | | |
| 28803524 | NA-2011/キャメル/S+SK23011K50 | キャメル | S | 112 | 48 | 58 | | | |
| 28803540 | NA-2011/キャメル/M+SK23011K50 | キャメル | M | 116 | 50 | 52 | | | |
| 28803549 | NA-2011/キャメル/L+SK23011K50 | キャメル | L | 120 | 52 | 54 | | | |
| 28803558 | NA-2011/キャメル/2L+SK23011K50 | キャメル | 2L | 124 | 54 | 56 | | | |
| 28803567 | NA-2011/キャメル/3L+SK23011K50 | キャメル | 3L | 132 | 56 | 58 | | | |
| 28803576 | NA-2011/キャメル/4L+SK23011K50 | キャメル | 4L | 140 | 58 | 60 | | | |
| 28803585 | NA-2011/キャメル/5L+SK23011K50 | キャメル | 5L | 148 | 60 | 58 | | | |