曜日別特売

Nクールウェア フルハーネス対応(半袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V

Nクールウェア フルハーネス対応(半袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V - NSPNクールウェア フルハーネス対応(半袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V - NSPNクールウェア フルハーネス対応(半袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V - NSPNクールウェア フルハーネス対応(半袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V - NSPNクールウェア フルハーネス対応(半袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V - NSPNクールウェア フルハーネス対応(半袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V - NSPNクールウェア フルハーネス対応(半袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V - NSPNクールウェア フルハーネス対応(半袖)+空調服(R)スターターキット グレー 18.0V - NSP

炎天下の作業においても涼しい風が首筋を通る機能性とデザイン性を両立した半袖タイプ

モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V]最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28803978ND-1132/ネイビー/5L+SK23011K50ネイビー5L1486027
オープン
33,900
37,290(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28803987ND-1132/シルバー/S+SK23011K50シルバーS1124822
オープン
33,900
37,290(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804039ND-1132/シルバー/4L+SK23011K50シルバー4L1405827
オープン
33,900
37,290(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804048ND-1132/シルバー/5L+SK23011K50シルバー5L1486027
オープン
33,900
37,290(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28803917ND-1132/ネイビー/S+SK23011K50ネイビーS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28803926ND-1132/ネイビー/M+SK23011K50ネイビーM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28803935ND-1132/ネイビー/L+SK23011K50ネイビーL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28803944ND-1132/ネイビー/2L+SK23011K50ネイビー2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28803960ND-1132/ネイビー/3L+SK23011K50ネイビー3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28803969ND-1132/ネイビー/4L+SK23011K50ネイビー4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28803996ND-1132/シルバー/M+SK23011K50シルバーM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804005ND-1132/シルバー/L+SK23011K50シルバーL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804014ND-1132/シルバー/2L+SK23011K50シルバー2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804030ND-1132/シルバー/3L+SK23011K50シルバー3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804057ND-1132/ブルー/S+SK23011K50ブルーS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804066ND-1132/ブルー/M+SK23011K50ブルーM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804075ND-1132/ブルー/L+SK23011K50ブルーL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804084ND-1132/ブルー/2L+SK23011K50ブルー2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804100ND-1132/ブルー/3L+SK23011K50ブルー3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804109ND-1132/ブルー/4L+SK23011K50ブルー4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804118ND-1132/ブルー/5L+SK23011K50ブルー5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする