曜日別特売

Nクールウェア 上部ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット グレー 14.4V(ジャック丸形)

Nクールウェア 上部ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット グレー 14.4V(ジャック丸形) - NSP

炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖
上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置したことで、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。

モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様スーパーチタン加工、ポリエステル100%動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V]最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28804800ND-1122/ハンターグリーン/S+SK23021K50ハンターグリーンS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804809ND-1122/ハンターグリーン/M+SK23021K50ハンターグリーンM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804818ND-1122/ハンターグリーン/L+SK23021K50ハンターグリーンL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804827ND-1122/ハンターグリーン/2L+SK23021K50ハンターグリーン2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804836ND-1122/ハンターグリーン/3L+SK23021K50ハンターグリーン3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804845ND-1122/ハンターグリーン/4L+SK23021K50ハンターグリーン4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804854ND-1122/ハンターグリーン/5L+SK23021K50ハンターグリーン5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804870ND-1122/ネイビー/S+SK23021K50ネイビーS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804879ND-1122/ネイビー/M+SK23021K50ネイビーM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804888ND-1122/ネイビー/L+SK23021K50ネイビーL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804897ND-1122/ネイビー/2L+SK23021K50ネイビー2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804906ND-1122/ネイビー/3L+SK23021K50ネイビー3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804915ND-1122/ネイビー/4L+SK23021K50ネイビー4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804924ND-1122/ネイビー/5L+SK23021K50ネイビー5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804940ND-1122/シルバー/S+SK23021K50シルバーS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804949ND-1122/シルバー/M+SK23021K50シルバーM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804958ND-1122/シルバー/L+SK23021K50シルバーL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804967ND-1122/シルバー/2L+SK23021K50シルバー2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804976ND-1122/シルバー/3L+SK23021K50シルバー3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804985ND-1122/シルバー/4L+SK23021K50シルバー4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28804994ND-1122/シルバー/5L+SK23021K50シルバー5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28805010ND-1122/レッド/S+SK23021K50レッドS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28805019ND-1122/レッド/M+SK23021K50レッドM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28805028ND-1122/レッド/L+SK23021K50レッドL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28805037ND-1122/レッド/2L+SK23021K50レッド2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28805046ND-1122/レッド/3L+SK23021K50レッド3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28805055ND-1122/レッド/4L+SK23021K50レッド4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28805064ND-1122/レッド/5L+SK23021K50レッド5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28805080ND-1122/杢グレー/S+SK23021K50杢グレーS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28805089ND-1122/杢グレー/M+SK23021K50杢グレーM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28805098ND-1122/杢グレー/L+SK23021K50杢グレーL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28805107ND-1122/杢グレー/2L+SK23021K50杢グレー2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28805116ND-1122/杢グレー/3L+SK23021K50杢グレー3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28805125ND-1122/杢グレー/4L+SK23021K50杢グレー4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28805134ND-1122/杢グレー/5L+SK23021K50杢グレー5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする