曜日別特売

Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット グレー 14.4V(ジャック丸形)

Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット グレー 14.4V(ジャック丸形) - NSP

軽作業・レジャーにも最適なジェットスペーサー仕様のベスト
3Dエリ効果で新感覚の涼しさ

モード
【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様スーパーチタン加工、タチエリ・ベスト(内側仕切ポケット)動作時間4.9時間[出力電圧14.4V/ターボモード]、4.4時間[出力電圧11.0V/連続モード]、6.8時間[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、8.5時間[出力電圧8.2V]、17時間[出力電圧6.0V]素材ポリエステル内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28806620NC-1121/杢グレー/S+SK23021K50杢グレーS1124162
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28806629NC-1121/杢グレー/M+SK23021K50杢グレーM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28806638NC-1121/杢グレー/L+SK23021K50杢グレーL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28806647NC-1121/杢グレー/2L+SK23021K50杢グレー2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28806656NC-1121/杢グレー/3L+SK23021K50杢グレー3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28806665NC-1121/杢グレー/4L+SK23021K50杢グレー4L1405170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28806674NC-1121/杢グレー/5L+SK23021K50杢グレー5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28806690NC-1121/ネイビー/S+SK23021K50ネイビーS1124162
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28806699NC-1121/ネイビー/M+SK23021K50ネイビーM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28806708NC-1121/ネイビー/L+SK23021K50ネイビーL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28806717NC-1121/ネイビー/2L+SK23021K50ネイビー2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28806726NC-1121/ネイビー/3L+SK23021K50ネイビー3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28806735NC-1121/ネイビー/4L+SK23021K50ネイビー4L1405170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28806744NC-1121/ネイビー/5L+SK23021K50ネイビー5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28806760NC-1121/シルバー/S+SK23021K50シルバーS1124162
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28806769NC-1121/シルバー/M+SK23021K50シルバーM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28806778NC-1121/シルバー/L+SK23021K50シルバーL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28806787NC-1121/シルバー/2L+SK23021K50シルバー2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28806796NC-1121/シルバー/3L+SK23021K50シルバー3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28806805NC-1121/シルバー/4L+SK23021K50シルバー4L1405170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28806814NC-1121/シルバー/5L+SK23021K50シルバー5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28806830NC-1121/レッド/S+SK23021K50レッドS1124162
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28806839NC-1121/レッド/M+SK23021K50レッドM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28806848NC-1121/レッド/L+SK23021K50レッドL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28806857NC-1121/レッド/2L+SK23021K50レッド2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28806866NC-1121/レッド/3L+SK23021K50レッド3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28806875NC-1121/レッド/4L+SK23021K50レッド4L1405170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28806884NC-1121/レッド/5L+SK23021K50レッド5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28806900NC-1121/ハンターグリーン/S+SK23021K50ハンターグリーンS1124162
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28806909NC-1121/ハンターグリーン/M+SK23021K50ハンターグリーンM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28806918NC-1121/ハンターグリーン/L+SK23021K50ハンターグリーンL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28806927NC-1121/ハンターグリーン/2L+SK23021K50ハンターグリーン2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28806936NC-1121/ハンターグリーン/3L+SK23021K50ハンターグリーン3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28806945NC-1121/ハンターグリーン/4L+SK23021K50ハンターグリーン4L1405170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28806954NC-1121/ハンターグリーン/5L+SK23021K50ハンターグリーン5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする