Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット グレー 14.4V(ジャック丸形)

Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット グレー 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット グレー 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット グレー 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット グレー 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット グレー 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット グレー 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット グレー 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 腰ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット グレー 14.4V(ジャック丸形) NSP

あらゆるシーンで気軽に着用できるベストで、ガーデニング作業等で女性にもおすすめ。
おしゃれなツートンカラーデザインで作業時以外に通勤やアウトドアなど様々なシーンで活用できます

モード
【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様タチエリ・ベスト 動作時間4.9時間[出力電圧14.4V/ターボモード]、4.4時間[出力電圧11.0V/連続モード]、6.8時間[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、8.5時間[出力電圧8.2V]、17時間[出力電圧6.0V] 素材ポリエステル 最大風量(L/min)76.0[出力電圧14.4V/ターボモード]、62.0[出力電圧11.0V/連続モード]、48.8-62.0[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、48.8[出力電圧8.2V]、36.0[出力電圧6.0V] 内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
お気に入りに追加
33件中 1~33件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28806970 NC-3011/ネイビー/ピンク/S+SK23021K50 ネイビー/ピンク S 112 41 62
オープン
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28806979 NC-3011/ネイビー/ピンク/M+SK23021K50 ネイビー/ピンク M 116 43 64
オープン
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28806988 NC-3011/ネイビー/ピンク/L+SK23021K50 ネイビー/ピンク L 120 45 66
オープン
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28806997 NC-3011/ネイビー/ピンク/2L+SK23021K50 ネイビー/ピンク 2L 124 47 68
オープン
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807006 NC-3011/ネイビー/ピンク/3L+SK23021K50 ネイビー/ピンク 3L 132 49 70
オープン
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807015 NC-3011/ライトシルバー/ブラック/S+SK23021K50 ライトシルバー/ブラック S 112 41 62
オープン
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807024 NC-3011/ライトシルバー/ブラック/M+SK23021K50 ライトシルバー/ブラック M 116 43 64
オープン
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807040 NC-3011/ライトシルバー/ブラック/L+SK23021K50 ライトシルバー/ブラック L 120 45 66
オープン
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807058 NC-3011/ライトシルバー/ブラック/3L+SK23021K50 ライトシルバー/ブラック 3L 132 49 70
オープン
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807085 NC-3011/ネイビー/ホワイト/S+SK23021K50 ネイビー/ホワイト S 112 41 62
オープン
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807094 NC-3011/ネイビー/ホワイト/M+SK23021K50 ネイビー/ホワイト M 116 43 64
オープン
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807110 NC-3011/ネイビー/ホワイト/L+SK23021K50 ネイビー/ホワイト L 120 45 66
オープン
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807119 NC-3011/ネイビー/ホワイト/2L+SK23021K50 ネイビー/ホワイト 2L 124 47 68
オープン
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807128 NC-3011/ネイビー/ホワイト/3L+SK23021K50 ネイビー/ホワイト 3L 132 49 70
オープン
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807137 NC-3011/ネイビー/ホワイト/4L+SK23021K50 ネイビー/ホワイト 4L 140 51 70
オープン
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807146 NC-3011/ネイビー/ホワイト/5L+SK23021K50 ネイビー/ホワイト 5L 148 53 70
オープン
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807155 NC-3011/ブラック/ライムグリーン/S+SK23021K50 ブラック/ライムグリーン S 112 41 62
オープン
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807164 NC-3011/ブラック/ライムグリーン/M+SK23021K50 ブラック/ライムグリーン M 116 43 64
オープン
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807198 NC-3011/ブラック/ライムグリーン/3L+SK23021K50 ブラック/ライムグリーン 3L 132 49 70
オープン
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807207 NC-3011/ブラック/ライムグリーン/4L+SK23021K50 ブラック/ライムグリーン 4L 140 51 70
オープン
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807216 NC-3011/ブラック/ライムグリーン/5L+SK23021K50 ブラック/ライムグリーン 5L 148 53 70
オープン
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807225 NC-3011/ブラック/レッド/S+SK23021K50 ブラック/レッド S 112 41 62
オープン
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807234 NC-3011/ブラック/レッド/M+SK23021K50 ブラック/レッド M 116 43 64
オープン
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807250 NC-3011/ブラック/レッド/L+SK23021K50 ブラック/レッド L 120 45 66
オープン
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807268 NC-3011/ブラック/レッド/3L+SK23021K50 ブラック/レッド 3L 132 49 70
オープン
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807277 NC-3011/ブラック/レッド/4L+SK23021K50 ブラック/レッド 4L 140 51 70
オープン
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807286 NC-3011/ブラック/レッド/5L+SK23021K50 ブラック/レッド 5L 148 53 70
オープン
21,900
24,090 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807049 NC-3011/ライトシルバー/ブラック/2L+SK23021K50 ライトシルバー/ブラック 2L 124 47 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807067 NC-3011/ライトシルバー/ブラック/4L+SK23021K50 ライトシルバー/ブラック 4L 140 51 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807076 NC-3011/ライトシルバー/ブラック/5L+SK23021K50 ライトシルバー/ブラック 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807180 NC-3011/ブラック/ライムグリーン/L+SK23021K50 ブラック/ライムグリーン L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807189 NC-3011/ブラック/ライムグリーン/2L+SK23021K50 ブラック/ライムグリーン 2L 124 47 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28807259 NC-3011/ブラック/レッド/2L+SK23021K50 ブラック/レッド 2L 124 47 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする