Nクールウェア 腰ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット グレー 14.4V(ジャック丸形)

Nクールウェア 腰ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット グレー 14.4V(ジャック丸形) - NSP

機能性重視派へ、段違いの涼しさを実現
ジェットスペーサーにより、どんな姿勢でも首筋から風が抜けやすく、より涼しく進化しました。

モード
【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様長袖、タチエリ、腰ファン仕様セット内容セット品混率(%)ポリエステル100(スーパーチタン加工)動作時間4.9時間[出力電圧14.4V/ターボモード]、4.4時間[出力電圧11.0V/連続モード]、6.8時間[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、8.5時間[出力電圧8.2V]、17時間[出力電圧6.0V]最大風量(L/min)76.0[出力電圧14.4V/ターボモード]、62.0[出力電圧11.0V/連続モード]、48.8-62.0[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、48.8[出力電圧8.2V]、36.0[出力電圧6.0V]内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
77件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28808415NA-1111/ブルー/チャコール/S+SK23021K50ブルー/チャコールS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808424NA-1111/ブルー/チャコール/M+SK23021K50ブルー/チャコールM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808440NA-1111/ブルー/チャコール/L+SK23021K50ブルー/チャコールL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808449NA-1111/ブルー/チャコール/2L+SK23021K50ブルー/チャコール2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808458NA-1111/ブルー/チャコール/3L+SK23021K50ブルー/チャコール3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808467NA-1111/ブルー/チャコール/4L+SK23021K50ブルー/チャコール4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808476NA-1111/ブルー/チャコール/5L+SK23021K50ブルー/チャコール5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808485NA-1111/シルバー/S+SK23021K50シルバーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808494NA-1111/シルバー/M+SK23021K50シルバーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808510NA-1111/シルバー/L+SK23021K50シルバーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808519NA-1111/シルバー/2L+SK23021K50シルバー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808528NA-1111/シルバー/3L+SK23021K50シルバー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808537NA-1111/シルバー/4L+SK23021K50シルバー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808546NA-1111/シルバー/5L+SK23021K50シルバー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808555NA-1111/モスグリーン/S+SK23021K50モスグリーンS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808564NA-1111/モスグリーン/M+SK23021K50モスグリーンM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808580NA-1111/モスグリーン/L+SK23021K50モスグリーンL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808589NA-1111/モスグリーン/2L+SK23021K50モスグリーン2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808598NA-1111/モスグリーン/3L+SK23021K50モスグリーン3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808607NA-1111/モスグリーン/4L+SK23021K50モスグリーン4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808616NA-1111/モスグリーン/5L+SK23021K50モスグリーン5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808625NA-1111/ブルー/S+SK23021K50ブルーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808634NA-1111/ブルー/M+SK23021K50ブルーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808650NA-1111/ブルー/L+SK23021K50ブルーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808659NA-1111/ブルー/2L+SK23021K50ブルー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808668NA-1111/ブルー/3L+SK23021K50ブルー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808677NA-1111/ブルー/4L+SK23021K50ブルー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808686NA-1111/ブルー/5L+SK23021K50ブルー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808695NA-1111/チャコールグレー/S+SK23021K50チャコールグレーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808704NA-1111/チャコールグレー/M+SK23021K50チャコールグレーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808720NA-1111/チャコールグレー/L+SK23021K50チャコールグレーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808729NA-1111/チャコールグレー/2L+SK23021K50チャコールグレー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808738NA-1111/チャコールグレー/3L+SK23021K50チャコールグレー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808747NA-1111/チャコールグレー/4L+SK23021K50チャコールグレー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808756NA-1111/チャコールグレー/5L+SK23021K50チャコールグレー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808765NA-1111/シルバー/チャコール/S+SK23021K50シルバー/チャコールS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808774NA-1111/シルバー/チャコール/M+SK23021K50シルバー/チャコールM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808790NA-1111/シルバー/チャコール/L+SK23021K50シルバー/チャコールL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808799NA-1111/シルバー/チャコール/2L+SK23021K50シルバー/チャコール2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808808NA-1111/シルバー/チャコール/3L+SK23021K50シルバー/チャコール3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808817NA-1111/シルバー/チャコール/4L+SK23021K50シルバー/チャコール4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808826NA-1111/シルバー/チャコール/5L+SK23021K50シルバー/チャコール5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808835NA-1011/ブルー/S+SK23021K50ブルーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808844NA-1011/ブルー/M+SK23021K50ブルーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808860NA-1011/ブルー/L+SK23021K50ブルーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808869NA-1011/ブルー/2L+SK23021K50ブルー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808878NA-1011/ブルー/3L+SK23021K50ブルー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808887NA-1011/ブルー/4L+SK23021K50ブルー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808896NA-1011/ブルー/5L+SK23021K50ブルー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28808905NA-1011/シルバー/S+SK23021K50シルバーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする