曜日別特売

Nクールウェア フルハーネス対応(半袖)+空調服(R)スターターキット グレー 14.4V(ジャック丸形)

Nクールウェア フルハーネス対応(半袖)+空調服(R)スターターキット グレー 14.4V(ジャック丸形) - NSP

炎天下の作業においても涼しい風が首筋を通る機能性とデザイン性を両立した半袖タイプ

モード
【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(グレー)(FA01012シリーズ)/空調服(R)バッテリー(BT23231)/空調服(R)バッテリーケース(CA23530)/空調服(R)ケーブル(CB23321)/空調服(R)急速ACアダプター(CG23421)形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応動作時間4.9時間[出力電圧14.4V/ターボモード]、4.4時間[出力電圧11.0V/連続モード]、6.8時間[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、8.5時間[出力電圧8.2V]、17時間[出力電圧6.0V]最大風量(L/min)76.0[出力電圧14.4V/ターボモード]、62.0[出力電圧11.0V/連続モード]、48.8-62.0[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、48.8[出力電圧8.2V]、36.0[出力電圧6.0V]内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28809998ND-1132/ネイビー/S+SK23021K50ネイビーS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810007ND-1132/ネイビー/M+SK23021K50ネイビーM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810016ND-1132/ネイビー/L+SK23021K50ネイビーL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810025ND-1132/ネイビー/2L+SK23021K50ネイビー2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810034ND-1132/ネイビー/3L+SK23021K50ネイビー3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810050ND-1132/ネイビー/4L+SK23021K50ネイビー4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810059ND-1132/ネイビー/5L+SK23021K50ネイビー5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810068ND-1132/シルバー/S+SK23021K50シルバーS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810077ND-1132/シルバー/M+SK23021K50シルバーM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810086ND-1132/シルバー/L+SK23021K50シルバーL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810095ND-1132/シルバー/2L+SK23021K50シルバー2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810104ND-1132/シルバー/3L+SK23021K50シルバー3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810120ND-1132/シルバー/4L+SK23021K50シルバー4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810129ND-1132/シルバー/5L+SK23021K50シルバー5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810138ND-1132/ブルー/S+SK23021K50ブルーS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810147ND-1132/ブルー/M+SK23021K50ブルーM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810156ND-1132/ブルー/L+SK23021K50ブルーL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810165ND-1132/ブルー/2L+SK23021K50ブルー2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810174ND-1132/ブルー/3L+SK23021K50ブルー3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810190ND-1132/ブルー/4L+SK23021K50ブルー4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810199ND-1132/ブルー/5L+SK23021K50ブルー5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする