NSP
Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット チャコールグレー 14.4V(ジャック丸形)
機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ
脱着フード対応で首筋や頭に風を送り込み、冷却効果UP
モード
【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様
スーパーチタン加工、ポリエステル100%
動作時間
4.9時間[出力電圧14.4V/ターボモード]、4.4時間[出力電圧11.0V/連続モード]、6.8時間[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、8.5時間[出力電圧8.2V]、17時間[出力電圧6.0V]
内容量
1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28810664
NC-1122/ネイビー/3L+SK23021K70
ネイビー
3L
132
49
70
オープン
¥
25,900
¥28,490
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810698
NC-1122/シルバー/M+SK23021K70
シルバー
M
116
43
64
オープン
¥
25,900
¥28,490
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810707
NC-1122/シルバー/L+SK23021K70
シルバー
L
120
45
66
オープン
¥
25,900
¥28,490
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810716
NC-1122/シルバー/2L+SK23021K70
シルバー
2L
124
47
68
オープン
¥
25,900
¥28,490
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810734
NC-1122/シルバー/4L+SK23021K70
シルバー
4L
140
51
70
オープン
¥
25,900
¥28,490
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810576
NC-1122/杢グレー/M+SK23021K70
杢グレー
M
116
43
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810585
NC-1122/杢グレー/L+SK23021K70
杢グレー
L
120
45
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810594
NC-1122/杢グレー/2L+SK23021K70
杢グレー
2L
124
47
68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810610
NC-1122/杢グレー/3L+SK23021K70
杢グレー
3L
132
49
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810619
NC-1122/杢グレー/4L+SK23021K70
杢グレー
4L
140
51
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810628
NC-1122/杢グレー/5L+SK23021K70
杢グレー
5L
148
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810637
NC-1122/ネイビー/M+SK23021K70
ネイビー
M
116
43
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810646
NC-1122/ネイビー/L+SK23021K70
ネイビー
L
120
45
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810655
NC-1122/ネイビー/2L+SK23021K70
ネイビー
2L
124
47
68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810680
NC-1122/ネイビー/4L+SK23021K70
ネイビー
4L
140
51
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810689
NC-1122/ネイビー/5L+SK23021K70
ネイビー
5L
148
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810725
NC-1122/シルバー/3L+SK23021K70
シルバー
3L
132
49
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810750
NC-1122/シルバー/5L+SK23021K70
シルバー
5L
148
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810759
NC-1122/レッド/M+SK23021K70
レッド
M
116
43
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810768
NC-1122/レッド/L+SK23021K70
レッド
L
120
45
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810777
NC-1122/レッド/2L+SK23021K70
レッド
2L
124
47
68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810786
NC-1122/レッド/3L+SK23021K70
レッド
3L
132
49
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810795
NC-1122/レッド/4L+SK23021K70
レッド
4L
140
51
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810804
NC-1122/レッド/5L+SK23021K70
レッド
5L
148
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810820
NC-1122/ハンターグリーン/M+SK23021K70
ハンターグリーン
M
116
43
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810829
NC-1122/ハンターグリーン/L+SK23021K70
ハンターグリーン
L
120
45
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810838
NC-1122/ハンターグリーン/2L+SK23021K70
ハンターグリーン
2L
124
47
68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810847
NC-1122/ハンターグリーン/3L+SK23021K70
ハンターグリーン
3L
132
49
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810856
NC-1122/ハンターグリーン/4L+SK23021K70
ハンターグリーン
4L
140
51
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810865
NC-1122/ハンターグリーン/5L+SK23021K70
ハンターグリーン
5L
148
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。