曜日別特売

Nクールウェア 上部ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット チャコールグレー 14.4V(ジャック丸形)

Nクールウェア 上部ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット チャコールグレー 14.4V(ジャック丸形) - NSPNクールウェア 上部ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット チャコールグレー 14.4V(ジャック丸形) - NSPNクールウェア 上部ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット チャコールグレー 14.4V(ジャック丸形) - NSPNクールウェア 上部ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット チャコールグレー 14.4V(ジャック丸形) - NSPNクールウェア 上部ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット チャコールグレー 14.4V(ジャック丸形) - NSPNクールウェア 上部ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット チャコールグレー 14.4V(ジャック丸形) - NSPNクールウェア 上部ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット チャコールグレー 14.4V(ジャック丸形) - NSPNクールウェア 上部ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット チャコールグレー 14.4V(ジャック丸形) - NSP

炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖
上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置したことで、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。

仕様スーパーチタン加工、ポリエステル100%動作時間4.9時間[出力電圧14.4V/ターボモード]、4.4時間[出力電圧11.0V/連続モード]、6.8時間[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、8.5時間[出力電圧8.2V]、17時間[出力電圧6.0V]モード【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。最大風量(L/min)76.0[出力電圧14.4V/ターボモード]、62.0[出力電圧11.0V/連続モード]、48.8-62.0[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、48.8[出力電圧8.2V]、36.0[出力電圧6.0V]内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28810996ND-1122/ネイビー/4L+SK23021K70ネイビー4L1405827
オープン
27,900
30,690(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28811005ND-1122/ネイビー/5L+SK23021K70ネイビー5L1486027
オープン
27,900
30,690(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28811066ND-1122/シルバー/4L+SK23021K70シルバー4L1405827
オープン
27,900
30,690(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810874ND-1122/ハンターグリーン/S+SK23021K70ハンターグリーンS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810890ND-1122/ハンターグリーン/M+SK23021K70ハンターグリーンM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810899ND-1122/ハンターグリーン/L+SK23021K70ハンターグリーンL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810908ND-1122/ハンターグリーン/2L+SK23021K70ハンターグリーン2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810917ND-1122/ハンターグリーン/3L+SK23021K70ハンターグリーン3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810926ND-1122/ハンターグリーン/4L+SK23021K70ハンターグリーン4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810935ND-1122/ハンターグリーン/5L+SK23021K70ハンターグリーン5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810944ND-1122/ネイビー/S+SK23021K70ネイビーS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810960ND-1122/ネイビー/M+SK23021K70ネイビーM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810969ND-1122/ネイビー/L+SK23021K70ネイビーL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810978ND-1122/ネイビー/2L+SK23021K70ネイビー2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28810987ND-1122/ネイビー/3L+SK23021K70ネイビー3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28811014ND-1122/シルバー/S+SK23021K70シルバーS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28811030ND-1122/シルバー/M+SK23021K70シルバーM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28811039ND-1122/シルバー/L+SK23021K70シルバーL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28811048ND-1122/シルバー/2L+SK23021K70シルバー2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28811057ND-1122/シルバー/3L+SK23021K70シルバー3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28811075ND-1122/シルバー/5L+SK23021K70シルバー5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28811084ND-1122/レッド/S+SK23021K70レッドS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28811100ND-1122/レッド/M+SK23021K70レッドM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28811109ND-1122/レッド/L+SK23021K70レッドL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28811118ND-1122/レッド/2L+SK23021K70レッド2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28811127ND-1122/レッド/3L+SK23021K70レッド3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28811136ND-1122/レッド/4L+SK23021K70レッド4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28811145ND-1122/レッド/5L+SK23021K70レッド5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28811154ND-1122/杢グレー/S+SK23021K70杢グレーS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28811170ND-1122/杢グレー/M+SK23021K70杢グレーM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28811179ND-1122/杢グレー/L+SK23021K70杢グレーL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28811188ND-1122/杢グレー/2L+SK23021K70杢グレー2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28811197ND-1122/杢グレー/3L+SK23021K70杢グレー3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28811206ND-1122/杢グレー/4L+SK23021K70杢グレー4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28811215ND-1122/杢グレー/5L+SK23021K70杢グレー5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする