曜日別特売

Nクールウェア 腰ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット チャコールグレー 14.4V(ジャック丸形)

Nクールウェア 腰ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット チャコールグレー 14.4V(ジャック丸形) - NSP

クールなデザインと機能性を兼ね備えたジェットスペーサータイプ
おしゃれなツートンカラーデザインで作業時以外に通勤やアウトドアなど様々なシーンで活用できます

モード
【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様長袖、3Dエリ、着脱フード(別売り)対応、腰ファン仕様セット内容セット品混率(%)ポリエステル100(スーパーチタン加工)動作時間4.9時間[出力電圧14.4V/ターボモード]、4.4時間[出力電圧11.0V/連続モード]、6.8時間[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、8.5時間[出力電圧8.2V]、17時間[出力電圧6.0V]最大風量(L/min)62.0[出力電圧11.0V/連続モード]、48.8-62.0[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、48.8[出力電圧8.2V]、36.0[出力電圧6.0V]商品タイプポリエステル、スーパーチタン加工、タチエリ、長袖(内側仕切ポケット)内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28814146NA-1121/杢グレー/S+SK23021K70杢グレーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814155NA-1121/杢グレー/M+SK23021K70杢グレーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814164NA-1121/杢グレー/L+SK23021K70杢グレーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814180NA-1121/杢グレー/2L+SK23021K70杢グレー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814189NA-1121/杢グレー/3L+SK23021K70杢グレー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814198NA-1121/杢グレー/4L+SK23021K70杢グレー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814207NA-1121/杢グレー/5L+SK23021K70杢グレー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814216NA-1121/ネイビー/S+SK23021K70ネイビーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814225NA-1121/ネイビー/M+SK23021K70ネイビーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814234NA-1121/ネイビー/L+SK23021K70ネイビーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814250NA-1121/ネイビー/2L+SK23021K70ネイビー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814259NA-1121/ネイビー/3L+SK23021K70ネイビー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814268NA-1121/ネイビー/4L+SK23021K70ネイビー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814277NA-1121/ネイビー/5L+SK23021K70ネイビー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814286NA-1121/シルバー/S+SK23021K70シルバーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814295NA-1121/シルバー/M+SK23021K70シルバーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814304NA-1121/シルバー/L+SK23021K70シルバーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814320NA-1121/シルバー/2L+SK23021K70シルバー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814329NA-1121/シルバー/3L+SK23021K70シルバー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814338NA-1121/シルバー/4L+SK23021K70シルバー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814347NA-1121/シルバー/5L+SK23021K70シルバー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814356NA-1121/レッド/S+SK23021K70レッドS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814365NA-1121/レッド/M+SK23021K70レッドM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814374NA-1121/レッド/L+SK23021K70レッドL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814390NA-1121/レッド/2L+SK23021K70レッド2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814399NA-1121/レッド/3L+SK23021K70レッド3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814408NA-1121/レッド/4L+SK23021K70レッド4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814417NA-1121/レッド/5L+SK23021K70レッド5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814426NA-1121/ハンターグリーン/S+SK23021K70ハンターグリーンS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814435NA-1121/ハンターグリーン/M+SK23021K70ハンターグリーンM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814444NA-1121/ハンターグリーン/L+SK23021K70ハンターグリーンL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814460NA-1121/ハンターグリーン/2L+SK23021K70ハンターグリーン2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814469NA-1121/ハンターグリーン/3L+SK23021K70ハンターグリーン3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814478NA-1121/ハンターグリーン/4L+SK23021K70ハンターグリーン4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814487NA-1121/ハンターグリーン/5L+SK23021K70ハンターグリーン5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする