Nクールウェア 腰ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット チャコールグレー 14.4V(ジャック丸形)

Nクールウェア 腰ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット チャコールグレー 14.4V(ジャック丸形) - NSP

機能性重視派へ、段違いの涼しさを実現
ジェットスペーサーにより、どんな姿勢でも首筋から風が抜けやすく、より涼しく進化しました。

モード
【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様長袖、タチエリ、腰ファン仕様セット内容セット品混率(%)ポリエステル100(スーパーチタン加工)動作時間4.9時間[出力電圧14.4V/ターボモード]、4.4時間[出力電圧11.0V/連続モード]、6.8時間[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、8.5時間[出力電圧8.2V]、17時間[出力電圧6.0V]最大風量(L/min)62.0[出力電圧11.0V/連続モード]、48.8-62.0[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、48.8[出力電圧8.2V]、36.0[出力電圧6.0V]内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
77件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28814496NA-1111/ブルー/チャコール/S+SK23021K70ブルー/チャコールS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814505NA-1111/ブルー/チャコール/M+SK23021K70ブルー/チャコールM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814514NA-1111/ブルー/チャコール/L+SK23021K70ブルー/チャコールL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814530NA-1111/ブルー/チャコール/2L+SK23021K70ブルー/チャコール2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814539NA-1111/ブルー/チャコール/3L+SK23021K70ブルー/チャコール3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814548NA-1111/ブルー/チャコール/4L+SK23021K70ブルー/チャコール4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814557NA-1111/ブルー/チャコール/5L+SK23021K70ブルー/チャコール5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814566NA-1111/シルバー/S+SK23021K70シルバーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814575NA-1111/シルバー/M+SK23021K70シルバーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814584NA-1111/シルバー/L+SK23021K70シルバーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814600NA-1111/シルバー/2L+SK23021K70シルバー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814609NA-1111/シルバー/3L+SK23021K70シルバー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814618NA-1111/シルバー/4L+SK23021K70シルバー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814627NA-1111/シルバー/5L+SK23021K70シルバー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814636NA-1111/モスグリーン/S+SK23021K70モスグリーンS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814645NA-1111/モスグリーン/M+SK23021K70モスグリーンM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814654NA-1111/モスグリーン/L+SK23021K70モスグリーンL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814670NA-1111/モスグリーン/2L+SK23021K70モスグリーン2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814679NA-1111/モスグリーン/3L+SK23021K70モスグリーン3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814688NA-1111/モスグリーン/4L+SK23021K70モスグリーン4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814697NA-1111/モスグリーン/5L+SK23021K70モスグリーン5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814706NA-1111/ブルー/S+SK23021K70ブルーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814715NA-1111/ブルー/M+SK23021K70ブルーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814724NA-1111/ブルー/L+SK23021K70ブルーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814740NA-1111/ブルー/2L+SK23021K70ブルー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814749NA-1111/ブルー/3L+SK23021K70ブルー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814758NA-1111/ブルー/4L+SK23021K70ブルー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814767NA-1111/ブルー/5L+SK23021K70ブルー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814776NA-1111/チャコールグレー/S+SK23021K70チャコールグレーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814785NA-1111/チャコールグレー/M+SK23021K70チャコールグレーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814794NA-1111/チャコールグレー/L+SK23021K70チャコールグレーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814810NA-1111/チャコールグレー/2L+SK23021K70チャコールグレー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814819NA-1111/チャコールグレー/3L+SK23021K70チャコールグレー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814828NA-1111/チャコールグレー/4L+SK23021K70チャコールグレー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814837NA-1111/チャコールグレー/5L+SK23021K70チャコールグレー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814846NA-1111/シルバー/チャコール/S+SK23021K70シルバー/チャコールS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814855NA-1111/シルバー/チャコール/M+SK23021K70シルバー/チャコールM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814864NA-1111/シルバー/チャコール/L+SK23021K70シルバー/チャコールL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814880NA-1111/シルバー/チャコール/2L+SK23021K70シルバー/チャコール2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814889NA-1111/シルバー/チャコール/3L+SK23021K70シルバー/チャコール3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814898NA-1111/シルバー/チャコール/4L+SK23021K70シルバー/チャコール4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814907NA-1111/シルバー/チャコール/5L+SK23021K70シルバー/チャコール5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814916NA-1011/ブルー/S+SK23021K70ブルーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814925NA-1011/ブルー/M+SK23021K70ブルーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814934NA-1011/ブルー/L+SK23021K70ブルーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814950NA-1011/ブルー/2L+SK23021K70ブルー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814959NA-1011/ブルー/3L+SK23021K70ブルー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814968NA-1011/ブルー/4L+SK23021K70ブルー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814977NA-1011/ブルー/5L+SK23021K70ブルー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28814986NA-1011/シルバー/S+SK23021K70シルバーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする