NSP
Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット チャコールグレー 14.4V(ジャック丸形)
視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ
林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
モード
【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
形状
ベスト/3Dエリ/脱着フード対応
動作時間
4.9時間[出力電圧14.4V/ターボモード]、4.4時間[出力電圧11.0V/連続モード]、6.8時間[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、8.5時間[出力電圧8.2V]、17時間[出力電圧6.0V]
最大風量(L/min)
62.0[出力電圧11.0V/連続モード]、48.8-62.0[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、48.8[出力電圧8.2V]、36.0[出力電圧6.0V]
内容量
1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28815939
NC-1072/オレンジ/S+SK23021K70
オレンジ
S
112
41
62
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28815948
NC-1072/オレンジ/M+SK23021K70
オレンジ
M
116
43
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28815957
NC-1072/オレンジ/L+SK23021K70
オレンジ
L
120
45
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28815966
NC-1072/オレンジ/2L+SK23021K70
オレンジ
2L
124
47
68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28815975
NC-1072/オレンジ/3L+SK23021K70
オレンジ
3L
132
49
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28815984
NC-1072/オレンジ/4L+SK23021K70
オレンジ
4L
140
51
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28816000
NC-1072/オレンジ/5L+SK23021K70
オレンジ
5L
148
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28816009
NC-1072/ブルー/S+SK23021K70
ブルー
S
112
41
62
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28816018
NC-1072/ブルー/M+SK23021K70
ブルー
M
116
43
64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28816027
NC-1072/ブルー/L+SK23021K70
ブルー
L
120
45
66
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28816036
NC-1072/ブルー/2L+SK23021K70
ブルー
2L
124
47
68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28816045
NC-1072/ブルー/3L+SK23021K70
ブルー
3L
132
49
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28816054
NC-1072/ブルー/4L+SK23021K70
ブルー
4L
140
51
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28816070
NC-1072/ブルー/5L+SK23021K70
ブルー
5L
148
53
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください