Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形)

Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形) - NSP

段違いの涼しさを実現したハイスペックジェットスペーサータイプ
さらに上部ファン・3Dエリを備え、機能性を向上しました

モード
【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様長袖、3Dエリ、着脱フード(別売)対応、上部ファン仕様付属品空調服(R)ワンタッチファン(ブラック)(FA01012シリーズ)/空調服(R)バッテリー(BT23231)/空調服(R)バッテリーケース(CA23530)/空調服(R)ケーブル(CB23321)/空調服(R)急速ACアダプター(CG23421)セット内容セット品混率(%)ポリエステル100(スーパーチタン加工)動作時間4.9時間[出力電圧14.4V/ターボモード]、4.4時間[出力電圧11.0V/連続モード]、6.8時間[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、8.5時間[出力電圧8.2V]、17時間[出力電圧6.0V]最大風量(L/min)62.0[出力電圧11.0V/連続モード]、48.8-62.0[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、48.8[出力電圧8.2V]、36.0[出力電圧6.0V]商品タイプポリエステル、スーパーチタン加工、タチエリ、長袖(上部ファン仕様)内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28817305NA-1122/杢グレー/S+SK23021K90杢グレーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817314NA-1122/杢グレー/M+SK23021K90杢グレーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817330NA-1122/杢グレー/L+SK23021K90杢グレーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817339NA-1122/杢グレー/2L+SK23021K90杢グレー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817348NA-1122/杢グレー/3L+SK23021K90杢グレー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817357NA-1122/杢グレー/4L+SK23021K90杢グレー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817366NA-1122/杢グレー/5L+SK23021K90杢グレー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817375NA-1122/ネイビー/S+SK23021K90ネイビーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817384NA-1122/ネイビー/M+SK23021K90ネイビーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817400NA-1122/ネイビー/L+SK23021K90ネイビーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817409NA-1122/ネイビー/2L+SK23021K90ネイビー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817418NA-1122/ネイビー/3L+SK23021K90ネイビー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817427NA-1122/ネイビー/4L+SK23021K90ネイビー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817436NA-1122/ネイビー/5L+SK23021K90ネイビー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817445NA-1122/シルバー/S+SK23021K90シルバーS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817454NA-1122/シルバー/M+SK23021K90シルバーM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817470NA-1122/シルバー/L+SK23021K90シルバーL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817479NA-1122/シルバー/2L+SK23021K90シルバー2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817488NA-1122/シルバー/3L+SK23021K90シルバー3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817497NA-1122/シルバー/4L+SK23021K90シルバー4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817506NA-1122/シルバー/5L+SK23021K90シルバー5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817515NA-1122/レッド/S+SK23021K90レッドS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817524NA-1122/レッド/M+SK23021K90レッドM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817540NA-1122/レッド/L+SK23021K90レッドL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817549NA-1122/レッド/2L+SK23021K90レッド2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817558NA-1122/レッド/3L+SK23021K90レッド3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817567NA-1122/レッド/4L+SK23021K90レッド4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817576NA-1122/レッド/5L+SK23021K90レッド5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817585NA-1122/ハンターグリーン/S+SK23021K90ハンターグリーンS1124852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817594NA-1122/ハンターグリーン/M+SK23021K90ハンターグリーンM1165054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817610NA-1122/ハンターグリーン/L+SK23021K90ハンターグリーンL1205256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817619NA-1122/ハンターグリーン/2L+SK23021K90ハンターグリーン2L1245458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817628NA-1122/ハンターグリーン/3L+SK23021K90ハンターグリーン3L1325660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817637NA-1122/ハンターグリーン/4L+SK23021K90ハンターグリーン4L1405858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817646NA-1122/ハンターグリーン/5L+SK23021K90ハンターグリーン5L1486058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする