曜日別特売

Nクールウェア 腰ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形)

Nクールウェア 腰ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形) - NSP

機能性とデザイン性を両立したジェットスペーサー仕様の半袖
ジャットスペーサー効果でフルハーネス・刈払機等にも対応

モード
【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様スーパーチタン加工、タチエリ・半袖(内側仕切ポケット)動作時間4.9時間[出力電圧14.4V/ターボモード]、4.4時間[出力電圧11.0V/連続モード]、6.8時間[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、8.5時間[出力電圧8.2V]、17時間[出力電圧6.0V]素材ポリエステル最大風量(L/min)76.0[出力電圧14.4V/ターボモード]、62.0[出力電圧11.0V/連続モード]、48.8-62.0[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、48.8[出力電圧8.2V]、36.0[出力電圧6.0V]内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28819737ND-1121/レッド/S+SK23021K90レッドS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819746ND-1121/レッド/M+SK23021K90レッドM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819755ND-1121/レッド/L+SK23021K90レッドL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819764ND-1121/レッド/2L+SK23021K90レッド2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819780ND-1121/レッド/3L+SK23021K90レッド3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819789ND-1121/レッド/4L+SK23021K90レッド4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819798ND-1121/レッド/5L+SK23021K90レッド5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819807ND-1121/ネイビー/S+SK23021K90ネイビーS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819816ND-1121/ネイビー/M+SK23021K90ネイビーM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819825ND-1121/ネイビー/L+SK23021K90ネイビーL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819834ND-1121/ネイビー/2L+SK23021K90ネイビー2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819850ND-1121/ネイビー/3L+SK23021K90ネイビー3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819859ND-1121/ネイビー/4L+SK23021K90ネイビー4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819868ND-1121/ネイビー/5L+SK23021K90ネイビー5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819877ND-1121/シルバー/S+SK23021K90シルバーS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819886ND-1121/シルバー/M+SK23021K90シルバーM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819895ND-1121/シルバー/L+SK23021K90シルバーL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819904ND-1121/シルバー/2L+SK23021K90シルバー2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819920ND-1121/シルバー/3L+SK23021K90シルバー3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819929ND-1121/シルバー/4L+SK23021K90シルバー4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819938ND-1121/シルバー/5L+SK23021K90シルバー5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819947ND-1121/杢グレー/S+SK23021K90杢グレーS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819956ND-1121/杢グレー/M+SK23021K90杢グレーM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819965ND-1121/杢グレー/L+SK23021K90杢グレーL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819974ND-1121/杢グレー/2L+SK23021K90杢グレー2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819990ND-1121/杢グレー/3L+SK23021K90杢グレー3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28819999ND-1121/杢グレー/4L+SK23021K90杢グレー4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28820008ND-1121/杢グレー/5L+SK23021K90杢グレー5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28820017ND-1121/ハンターグリーン/S+SK23021K90ハンターグリーンS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28820026ND-1121/ハンターグリーン/M+SK23021K90ハンターグリーンM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28820035ND-1121/ハンターグリーン/L+SK23021K90ハンターグリーンL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28820044ND-1121/ハンターグリーン/2L+SK23021K90ハンターグリーン2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28820060ND-1121/ハンターグリーン/3L+SK23021K90ハンターグリーン3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28820069ND-1121/ハンターグリーン/4L+SK23021K90ハンターグリーン4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28820078ND-1121/ハンターグリーン/5L+SK23021K90ハンターグリーン5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする