| 28820577 | NA-1111/ブルー/チャコール/S+SK23021K90 | ブルー/チャコール | S | 112 | 48 | 52 | | | |
| 28820586 | NA-1111/ブルー/チャコール/M+SK23021K90 | ブルー/チャコール | M | 116 | 50 | 54 | | | |
| 28820595 | NA-1111/ブルー/チャコール/L+SK23021K90 | ブルー/チャコール | L | 120 | 52 | 56 | | | |
| 28820604 | NA-1111/ブルー/チャコール/2L+SK23021K90 | ブルー/チャコール | 2L | 124 | 54 | 58 | | | |
| 28820620 | NA-1111/ブルー/チャコール/3L+SK23021K90 | ブルー/チャコール | 3L | 132 | 56 | 60 | | | |
| 28820629 | NA-1111/ブルー/チャコール/4L+SK23021K90 | ブルー/チャコール | 4L | 140 | 58 | 58 | | | |
| 28820638 | NA-1111/ブルー/チャコール/5L+SK23021K90 | ブルー/チャコール | 5L | 148 | 60 | 58 | | | |
| 28820647 | NA-1111/シルバー/S+SK23021K90 | シルバー | S | 112 | 48 | 52 | | | |
| 28820656 | NA-1111/シルバー/M+SK23021K90 | シルバー | M | 116 | 50 | 54 | | | |
| 28820665 | NA-1111/シルバー/L+SK23021K90 | シルバー | L | 120 | 52 | 56 | | | |
| 28820674 | NA-1111/シルバー/2L+SK23021K90 | シルバー | 2L | 124 | 54 | 58 | | | |
| 28820690 | NA-1111/シルバー/3L+SK23021K90 | シルバー | 3L | 132 | 56 | 60 | | | |
| 28820699 | NA-1111/シルバー/4L+SK23021K90 | シルバー | 4L | 140 | 58 | 58 | | | |
| 28820708 | NA-1111/シルバー/5L+SK23021K90 | シルバー | 5L | 148 | 60 | 58 | | | |
| 28820717 | NA-1111/モスグリーン/S+SK23021K90 | モスグリーン | S | 112 | 48 | 52 | | | |
| 28820726 | NA-1111/モスグリーン/M+SK23021K90 | モスグリーン | M | 116 | 50 | 54 | | | |
| 28820735 | NA-1111/モスグリーン/L+SK23021K90 | モスグリーン | L | 120 | 52 | 56 | | | |
| 28820744 | NA-1111/モスグリーン/2L+SK23021K90 | モスグリーン | 2L | 124 | 54 | 58 | | | |
| 28820760 | NA-1111/モスグリーン/3L+SK23021K90 | モスグリーン | 3L | 132 | 56 | 60 | | | |
| 28820769 | NA-1111/モスグリーン/4L+SK23021K90 | モスグリーン | 4L | 140 | 58 | 58 | | | |
| 28820778 | NA-1111/モスグリーン/5L+SK23021K90 | モスグリーン | 5L | 148 | 60 | 58 | | | |
| 28820787 | NA-1111/ブルー/S+SK23021K90 | ブルー | S | 112 | 48 | 52 | | | |
| 28820796 | NA-1111/ブルー/M+SK23021K90 | ブルー | M | 116 | 50 | 54 | | | |
| 28820805 | NA-1111/ブルー/L+SK23021K90 | ブルー | L | 120 | 52 | 56 | | | |
| 28820814 | NA-1111/ブルー/2L+SK23021K90 | ブルー | 2L | 124 | 54 | 58 | | | |
| 28820830 | NA-1111/ブルー/3L+SK23021K90 | ブルー | 3L | 132 | 56 | 60 | | | |
| 28820839 | NA-1111/ブルー/4L+SK23021K90 | ブルー | 4L | 140 | 58 | 58 | | | |
| 28820848 | NA-1111/ブルー/5L+SK23021K90 | ブルー | 5L | 148 | 60 | 58 | | | |
| 28820857 | NA-1111/チャコールグレー/S+SK23021K90 | チャコールグレー | S | 112 | 48 | 52 | | | |
| 28820866 | NA-1111/チャコールグレー/M+SK23021K90 | チャコールグレー | M | 116 | 50 | 54 | | | |
| 28820875 | NA-1111/チャコールグレー/L+SK23021K90 | チャコールグレー | L | 120 | 52 | 56 | | | |
| 28820884 | NA-1111/チャコールグレー/2L+SK23021K90 | チャコールグレー | 2L | 124 | 54 | 58 | | | |
| 28820900 | NA-1111/チャコールグレー/3L+SK23021K90 | チャコールグレー | 3L | 132 | 56 | 60 | | | |
| 28820909 | NA-1111/チャコールグレー/4L+SK23021K90 | チャコールグレー | 4L | 140 | 58 | 58 | | | |
| 28820918 | NA-1111/チャコールグレー/5L+SK23021K90 | チャコールグレー | 5L | 148 | 60 | 58 | | | |
| 28820927 | NA-1111/シルバー/チャコール/S+SK23021K90 | シルバー/チャコール | S | 112 | 48 | 52 | | | |
| 28820936 | NA-1111/シルバー/チャコール/M+SK23021K90 | シルバー/チャコール | M | 116 | 50 | 54 | | | |
| 28820945 | NA-1111/シルバー/チャコール/L+SK23021K90 | シルバー/チャコール | L | 120 | 52 | 56 | | | |
| 28820954 | NA-1111/シルバー/チャコール/2L+SK23021K90 | シルバー/チャコール | 2L | 124 | 54 | 58 | | | |
| 28820970 | NA-1111/シルバー/チャコール/3L+SK23021K90 | シルバー/チャコール | 3L | 132 | 56 | 60 | | | |
| 28820979 | NA-1111/シルバー/チャコール/4L+SK23021K90 | シルバー/チャコール | 4L | 140 | 58 | 58 | | | |
| 28820988 | NA-1111/シルバー/チャコール/5L+SK23021K90 | シルバー/チャコール | 5L | 148 | 60 | 58 | | | |
| 28820997 | NA-1011/ブルー/S+SK23021K90 | ブルー | S | 112 | 48 | 52 | | | |
| 28821006 | NA-1011/ブルー/M+SK23021K90 | ブルー | M | 116 | 50 | 54 | | | |
| 28821015 | NA-1011/ブルー/L+SK23021K90 | ブルー | L | 120 | 52 | 56 | | | |
| 28821024 | NA-1011/ブルー/2L+SK23021K90 | ブルー | 2L | 124 | 54 | 58 | | | |
| 28821040 | NA-1011/ブルー/3L+SK23021K90 | ブルー | 3L | 132 | 56 | 60 | | | |
| 28821049 | NA-1011/ブルー/4L+SK23021K90 | ブルー | 4L | 140 | 58 | 58 | | | |
| 28821058 | NA-1011/ブルー/5L+SK23021K90 | ブルー | 5L | 148 | 60 | 58 | | | |
| 28821067 | NA-1011/シルバー/S+SK23021K90 | シルバー | S | 112 | 48 | 52 | | | |