曜日別特売

Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形)

Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形) - NSPNクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形) - NSPNクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形) - NSPNクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形) - NSPNクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形) - NSPNクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形) - NSPNクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形) - NSPNクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形) - NSP

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ
林業や道路工事などで事故リスクが低減します。

モード
【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応動作時間4.9時間[出力電圧14.4V/ターボモード]、4.4時間[出力電圧11.0V/連続モード]、6.8時間[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、8.5時間[出力電圧8.2V]、17時間[出力電圧6.0V]最大風量(L/min)76.0[出力電圧14.4V/ターボモード]、62.0[出力電圧11.0V/連続モード]、48.8-62.0[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、48.8[出力電圧8.2V]、36.0[出力電圧6.0V]内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28822020NC-1072/オレンジ/S+SK23021K90オレンジS1124162
オープン
26,900
29,590(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822029NC-1072/オレンジ/M+SK23021K90オレンジM1164364
オープン
26,900
29,590(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822038NC-1072/オレンジ/L+SK23021K90オレンジL1204566
オープン
26,900
29,590(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822047NC-1072/オレンジ/2L+SK23021K90オレンジ2L1244768
オープン
26,900
29,590(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822056NC-1072/オレンジ/3L+SK23021K90オレンジ3L1324970
オープン
26,900
29,590(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822065NC-1072/オレンジ/4L+SK23021K90オレンジ4L1405170
オープン
26,900
29,590(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822074NC-1072/オレンジ/5L+SK23021K90オレンジ5L1485370
オープン
26,900
29,590(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822090NC-1072/ブルー/S+SK23021K90ブルーS1124162
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822099NC-1072/ブルー/M+SK23021K90ブルーM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822108NC-1072/ブルー/L+SK23021K90ブルーL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822117NC-1072/ブルー/2L+SK23021K90ブルー2L1244768
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822126NC-1072/ブルー/3L+SK23021K90ブルー3L1324970
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822135NC-1072/ブルー/4L+SK23021K90ブルー4L1405170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822144NC-1072/ブルー/5L+SK23021K90ブルー5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする