曜日別特売

Nクールウェア フルハーネス対応(半袖)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形)

Nクールウェア フルハーネス対応(半袖)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形) - NSP

炎天下の作業においても涼しい風が首筋を通る機能性とデザイン性を両立した半袖タイプ

モード
【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(ブラック)(FA01012シリーズ)/空調服(R)バッテリー(BT23231)/空調服(R)バッテリーケース(CA23530)/空調服(R)ケーブル(CB23321)/空調服(R)急速ACアダプター(CG23421)形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応動作時間4.9時間[出力電圧14.4V/ターボモード]、4.4時間[出力電圧11.0V/連続モード]、6.8時間[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、8.5時間[出力電圧8.2V]、17時間[出力電圧6.0V]最大風量(L/min)76.0[出力電圧14.4V/ターボモード]、62.0[出力電圧11.0V/連続モード]、48.8-62.0[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、48.8[出力電圧8.2V]、36.0[出力電圧6.0V]内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28822160ND-1132/ネイビー/S+SK23021K90ネイビーS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822169ND-1132/ネイビー/M+SK23021K90ネイビーM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822178ND-1132/ネイビー/L+SK23021K90ネイビーL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822187ND-1132/ネイビー/2L+SK23021K90ネイビー2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822196ND-1132/ネイビー/3L+SK23021K90ネイビー3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822205ND-1132/ネイビー/4L+SK23021K90ネイビー4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822214ND-1132/ネイビー/5L+SK23021K90ネイビー5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822230ND-1132/シルバー/S+SK23021K90シルバーS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822239ND-1132/シルバー/M+SK23021K90シルバーM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822248ND-1132/シルバー/L+SK23021K90シルバーL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822257ND-1132/シルバー/2L+SK23021K90シルバー2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822266ND-1132/シルバー/3L+SK23021K90シルバー3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822275ND-1132/シルバー/4L+SK23021K90シルバー4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822284ND-1132/シルバー/5L+SK23021K90シルバー5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822300ND-1132/ブルー/S+SK23021K90ブルーS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822309ND-1132/ブルー/M+SK23021K90ブルーM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822318ND-1132/ブルー/L+SK23021K90ブルーL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822327ND-1132/ブルー/2L+SK23021K90ブルー2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822336ND-1132/ブルー/3L+SK23021K90ブルー3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822345ND-1132/ブルー/4L+SK23021K90ブルー4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28822354ND-1132/ブルー/5L+SK23021K90ブルー5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする