曜日別特売

Nクールウェア フルハーネス対応(半袖)+空調服(R)スターターキット レッド 14.4V(ジャック丸形)

Nクールウェア フルハーネス対応(半袖)+空調服(R)スターターキット レッド 14.4V(ジャック丸形) - NSP

炎天下の作業においても涼しい風が首筋を通る機能性とデザイン性を両立した半袖タイプ

モード
【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応動作時間4.9時間[出力電圧14.4V/ターボモード]、4.4時間[出力電圧11.0V/連続モード]、6.8時間[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、8.5時間[出力電圧8.2V]、17時間[出力電圧6.0V]最大風量(L/min)76.0[出力電圧14.4V/ターボモード]、62.0[出力電圧11.0V/連続モード]、48.8-62.0[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、48.8[出力電圧8.2V]、36.0[出力電圧6.0V]内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28828234ND-1132/ネイビー/S+SK23021R70ネイビーS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28828250ND-1132/ネイビー/M+SK23021R70ネイビーM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28828259ND-1132/ネイビー/L+SK23021R70ネイビーL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28828268ND-1132/ネイビー/2L+SK23021R70ネイビー2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28828277ND-1132/ネイビー/3L+SK23021R70ネイビー3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28828286ND-1132/ネイビー/4L+SK23021R70ネイビー4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28828295ND-1132/ネイビー/5L+SK23021R70ネイビー5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28828304ND-1132/シルバー/S+SK23021R70シルバーS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28828320ND-1132/シルバー/M+SK23021R70シルバーM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28828329ND-1132/シルバー/L+SK23021R70シルバーL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28828338ND-1132/シルバー/2L+SK23021R70シルバー2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28828347ND-1132/シルバー/3L+SK23021R70シルバー3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28828356ND-1132/シルバー/4L+SK23021R70シルバー4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28828365ND-1132/シルバー/5L+SK23021R70シルバー5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28828374ND-1132/ブルー/S+SK23021R70ブルーS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28828390ND-1132/ブルー/M+SK23021R70ブルーM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28828399ND-1132/ブルー/L+SK23021R70ブルーL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28828408ND-1132/ブルー/2L+SK23021R70ブルー2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28828417ND-1132/ブルー/3L+SK23021R70ブルー3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28828426ND-1132/ブルー/4L+SK23021R70ブルー4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28828435ND-1132/ブルー/5L+SK23021R70ブルー5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする