Nクールウェア フルハーネス対応(半袖)+空調服(R)空調服スターターキット グレー

Nクールウェア フルハーネス対応(半袖)+空調服(R)空調服スターターキット グレー - NSP

炎天下の作業においても涼しい風が首筋を通る機能性とデザイン性を両立した半袖タイプ

セット内容ファン(FAN2200G)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR)形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8wh)連続使用時間(時間)7.2V:約8、6V:約12、5V:約18、3.3V:24以上(FAN2200使用時)充電時間(時間)約8(LIACRの場合)内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28830036ND-1132/ネイビー/S+SKSP02GネイビーS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830045ND-1132/ネイビー/M+SKSP02GネイビーM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830054ND-1132/ネイビー/L+SKSP02GネイビーL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830070ND-1132/ネイビー/2L+SKSP02Gネイビー2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830079ND-1132/ネイビー/3L+SKSP02Gネイビー3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830088ND-1132/ネイビー/4L+SKSP02Gネイビー4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830097ND-1132/ネイビー/5L+SKSP02Gネイビー5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830106ND-1132/シルバー/S+SKSP02GシルバーS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830115ND-1132/シルバー/M+SKSP02GシルバーM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830124ND-1132/シルバー/L+SKSP02GシルバーL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830140ND-1132/シルバー/2L+SKSP02Gシルバー2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830149ND-1132/シルバー/3L+SKSP02Gシルバー3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830158ND-1132/シルバー/4L+SKSP02Gシルバー4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830167ND-1132/シルバー/5L+SKSP02Gシルバー5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830176ND-1132/ブルー/S+SKSP02GブルーS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830185ND-1132/ブルー/M+SKSP02GブルーM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830194ND-1132/ブルー/L+SKSP02GブルーL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830210ND-1132/ブルー/2L+SKSP02Gブルー2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830219ND-1132/ブルー/3L+SKSP02Gブルー3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830228ND-1132/ブルー/4L+SKSP02Gブルー4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830237ND-1132/ブルー/5L+SKSP02Gブルー5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする