NSP
Nクールウェア フルハーネス対応(長袖)+空調服(R)空調服スターターキット グレー
遮断とUVカットで高所作業に最適
フルハーネス対応・上部ファンタイプで腰道具が邪魔にならず涼しさをより感じます。
仕様
長袖、3Dエリ、着脱フード(別売)対応、上部ファン仕様、フルハーネス対応
付属品
ファン(FAN2200G)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR)
セット内容
セット品
出力
7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
混率(%)
ポリエステル100(スーパーチタン加工)
定格容量
6500mAh(46.8wh)
連続使用時間(時間)
7.2V:約8、6V:約12、5V:約18、3.3V:24以上(FAN2200使用時)
充電時間(時間)
約8(LIACRの場合)
内容量
1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28830246
NA-1132/ネイビー/S+SKSP02G
ネイビー
S
112
48
52
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830255
NA-1132/ネイビー/M+SKSP02G
ネイビー
M
116
50
54
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830264
NA-1132/ネイビー/L+SKSP02G
ネイビー
L
120
52
56
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830280
NA-1132/ネイビー/2L+SKSP02G
ネイビー
2L
124
54
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830289
NA-1132/ネイビー/3L+SKSP02G
ネイビー
3L
132
56
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830298
NA-1132/ネイビー/4L+SKSP02G
ネイビー
4L
140
58
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830307
NA-1132/ネイビー/5L+SKSP02G
ネイビー
5L
148
60
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830316
NA-1132/シルバー/S+SKSP02G
シルバー
S
112
48
52
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830325
NA-1132/シルバー/M+SKSP02G
シルバー
M
116
50
54
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830334
NA-1132/シルバー/L+SKSP02G
シルバー
L
120
52
56
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830350
NA-1132/シルバー/2L+SKSP02G
シルバー
2L
124
54
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830359
NA-1132/シルバー/3L+SKSP02G
シルバー
3L
132
56
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830368
NA-1132/シルバー/4L+SKSP02G
シルバー
4L
140
58
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830377
NA-1132/シルバー/5L+SKSP02G
シルバー
5L
148
60
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830386
NA-1132/ブルー/S+SKSP02G
ブルー
S
112
48
52
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830395
NA-1132/ブルー/M+SKSP02G
ブルー
M
116
50
54
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830404
NA-1132/ブルー/L+SKSP02G
ブルー
L
120
52
56
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830420
NA-1132/ブルー/2L+SKSP02G
ブルー
2L
124
54
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830429
NA-1132/ブルー/3L+SKSP02G
ブルー
3L
132
56
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830438
NA-1132/ブルー/4L+SKSP02G
ブルー
4L
140
58
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830447
NA-1132/ブルー/5L+SKSP02G
ブルー
5L
148
60
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください