曜日別特売

Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)空調服スターターキット グレー

Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)空調服スターターキット グレー - NSP

段違いの涼しさを実現したハイスペックジェットスペーサータイプ
さらに上部ファン・3Dエリを備え、機能性を向上しました

仕様長袖、3Dエリ、着脱フード(別売)対応、上部ファン仕様付属品ファン(FAN2200G)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR)セット内容セット品ブルー出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)混率(%)ポリエステル100(スーパーチタン加工)定格容量6500mAh(46.8wh)連続使用時間(時間)7.2V:約8、6V:約12、5V:約18、3.3V:24以上(FAN2200使用時)充電時間(時間)約8(LIACRの場合)商品タイプポリエステル、スーパーチタン加工、タチエリ、長袖(上部ファン仕様)内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28830456NA-1122/ブルー/S+SKSP02GS112485262
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830465NA-1122/ブルー/M+SKSP02GM116505464
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830474NA-1122/ブルー/L+SKSP02GL120525666
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830490NA-1122/ブルー/2L+SKSP02G2L124545868
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830499NA-1122/ブルー/3L+SKSP02G3L132566070
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830508NA-1122/ブルー/4L+SKSP02G4L140585870
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28830517NA-1122/ブルー/5L+SKSP02G5L148605870
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする